重量物 階段のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
114件の「重量物 階段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段用 運搬」、「階段昇降機」、「階段昇降台車」などの商品も取り扱っております。
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様 (最大階段角度)30~35度 付属品 本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg) 24 最大積載量(kg) 160 モーター 24V、120W 荷台寸法(mm) 幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm) 515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×780×1170 ハンドル 2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分) 約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー 24V、2600mAh 昇降速度(m/分) 上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間 1年 充電器出力 29.4V、2A 充電器入力 100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間) 約3~4 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

幅(mm) 350 質量(kg) 14 車輪径(Φmm) 165×6個 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 45 奥行(mm) 355 全幅(mm) 610 全高(mm) 1155 耐荷重(kg) 120 荷台寸法(mm) 355×350 材質(荷台) スチール
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料 (5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途階段昇降時の荷物の移動に 材質 本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム 質量(kg) 21 均等荷重(kg) 200 寸法(幅W×長さL)(mm) (すくい板)360×520、(全長1200)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに 材質 ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン 仕様 カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本 耐荷重(N) (1対の推奨最大)3430
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 質量(kg) 3.4 材質(本体) (本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg) 50 荷台寸法(mm) 385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm) 385×100×640 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

仕様 エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様 付属品 エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル 質量(kg) (エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48 全高(mm) 1300 荷台寸法(mm) 190×550
1個
190,900 税込209,990
翌日出荷

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容 本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書 車輪径(Φmm) 75/125 定格電圧(V) 24 角度(°) 最大階段角度:30~35 定格電流(A) 10 定格消費電力(W) 240 床面高さ(mm) 137.5 モーター 24V 120W 荷台寸法(幅)(mm) 460 ハンドル 伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整 ハンドル高さ(mm) 1310~1850 連続使用時間(分) 約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー容量(Ah) 15.6 昇降速度(m/分) 上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間 12ヶ月 充電器出力 29.4V 2A 充電器入力 100-240V(50/60Hz) 2.5A 充電時間(時間) 約3~4 耐久性 6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷

電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート セット内容 本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書 幅(mm) 475 厚さ(mm) 5 質量(g) 3400 奥行(mm) 620 保証期間 12ヶ月
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 コード長さ(m) 5
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る) 軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です 全長(mm) 1300 質量(kg) 14 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 150
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 485 全長(mm) 1067 質量(kg) 6.8 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 363 耐荷重(kg) 125 荷台寸法(mm) 363×485 タイヤサイズ 177mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1人で搬送できる緊急運搬具です。 抱えあげ式足ベルトの採用と密着構造により、安全で安定した搬送ができます。 色分けされた各ベルトにより装着が容易です。
材質 (本体)ナイロン、ウレタン、ABS、スチール 質量(g) 730 松吉医科器械コード 23-6635-00
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体) 本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g) 3380 耐荷重(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×414×1004 段差対応高さ(cm) ~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×67×632
1台ほか
特価
6,688 税込7,357
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 484 全長(mm) 1085 質量(kg) 5 材質(本体) (本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 350 耐荷重(kg) 100 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 350×484 収納時寸法(mm) 484×70×820 タイヤサイズ 175mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番 EA520FD-2 幅(mm) 300 質量(kg) 15 車輪径(Φmm) 160×40(6個) 材質(本体) スチール 材質(車輪) ゴムタイヤ 奥行(mm) 480 全幅(mm) 590 全高(mm) 1300 耐荷重(kg) 200 荷台寸法(mm) 300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様 ●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー アズワン品番 65-2135-99
1台
123,200 税込135,520
翌日出荷

質量(kg) 約2.5 材質(本体) 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆) 耐荷重(kg) 約40 収納時寸法(mm) (約)380×635×厚さ225 組立寸法(mm) (約)幅380×奥行535×高さ985
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

約10~15cmの段差に対応しております
付属品 保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド 質量(kg) 約3.5 耐荷重(kg) 段差時:30/平面時:60 荷台寸法(mm) 390×270 荷台寸法(幅)(mm) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×410×1020 収納時寸法(mm) 400×90×750 荷台寸法(奥行)(mm) 270
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷