- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 重量物取っ手のおすすめ人気ランキング
重量物取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新119件の「重量物取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック取っ手」、「取っ手 大型」、「握りやすい 取っ手」などの商品も取り扱っております。
優美なデザインと機能性を重視した取手です。
通常のダイカスト製品に必要な厚肉部分の肉ぬすみを止め、握り易さを追求しました。
他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途一般工作機械・車両・その他大型扉等・重量物等
材質
ZDC
質量(g)
408
表面処理
特殊潤滑剤コーティング(ダークグレイ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
-
タイプ
六角穴付きボルト
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法J(Φmm)
-
吸盤構造を利用した運搬具です。
取っ手付で持ちやすいです。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)
20
吸着面寸法(Φmm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質
ステンレス鋼(SCS13)
高さ(mm)
26
質量(g)
60
種類
ハンドル
長さL(mm)
124
グリップ径(Φmm)
10
仕上
サテン仕上
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
M4ねじ、六角穴付きボルト
ピッチP(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
139
仕上
電解研磨
推奨ねじ
M5皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])
1100[112.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥849
税込¥934
6日以内出荷
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質
軟鋼線材(SWRM)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
質量(g)
121
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~4
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質
SUS304
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理
SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途各種取手
材質(本体)
SS400・SPCC
仕上
ユニクロメート
取手
取手
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉
使用荷重(N)
735
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
吸盤構造を利用した運搬具です。
堅牢、軽量のアルミ製です。
取っ手付で持ちやすいです。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)
30
吸着面寸法(Φmm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷