重量用アームストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
114件の「重量用アームストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 ドア アーム」、「扉開閉固定」、「アームストッパー」などの商品も取り扱っております。
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン ビスの呼び 枠側:【M8×20ナベ小ネジ】+SUS:4本付、障子側:【M8×70全ネジ六角ボルト】+SUS:4本付、【M8六角ナット】SUS:4本付
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 材質 SUS304、SUS304、SUS304-WP 質量(g) 513.5 部品名称 アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C) 表面処理 SUS304、SUS304、SUS304-WP RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 1500[153]
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 付属品 操作シール 仕上 光沢バレル研磨 ストッパー 全開時ロック RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|上開き|横開き ステー種類 ロック付重量用ステー
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法 左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー 掘込型
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 4本 種別 掘込型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別 高受型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm) 2300以下 適合扉厚(mm) 25~45 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm) 600~910 適合扉質量(kg) 25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
用途TVラック・扉高さの低い木製ラック 材質 POM、SPHC、SWCH、SPCC、S 質量(g) 61 部品名称 ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ 表面処理 黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。 トラスコ品番 389-3090 材質 ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 質量(kg) 1 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm) 95×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

付属品 皿ビス M5×10(D-8) 8本 材質 SUS304 寸法L(mm) 318.5 寸法L1(mm) 20 寸法L3(mm) 25 仕上 ヘアライン 寸法T1(mm) 70
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器 その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 76 仕上 電解研磨 操作方法 左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷