- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 重量用スライド蝶番のおすすめ人気ランキング
重量用スライド蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「重量用スライド蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド丁番 耐荷重」、「蝶番 270度」、「重量 ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質
本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)
形状
スライド(多軸)丁番型
種類
ワンタッチスライドヒンジ
推奨ねじ
M5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ
カップ径(Φmm)
Φ40
掘込深さ(mm)
15
推奨扉厚(mm)
18~30
適合ガラス厚(mm)
8、10
最大扉厚(mm)
30
最小扉厚(mm)
18
最小ガラス厚(mm)
8
最大ガラス厚(mm)
10
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様
ダンパー内蔵。扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
付属品
十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
材質
鋼、亜鉛合金(ZDC)、。ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)
710
種類
大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
付加機能
ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)
160°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大扉厚(mm)
36
かぶせ量分類(mm)
21~25
最小扉厚(mm)
18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
最小扉厚(mm)
18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
シリーズ
ランプ印 36 0シリーズ
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
かぶせ量分類(mm)
22~26
最小扉厚(mm)
18
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容
本体、座金
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
90
カップサイズ
Φ40×16mm
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
(カップ)亜鉛合金。(本体)鋼。(スペーサー)ポリアセタール
仕様
扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品
マウンティングプレート
色
シルバー
質量(g)
252.6
種類
板金用スライドヒンジ
仕上
(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金ねじ穴数
6
座金ピッチ(mm)
35
かぶせ量分類(mm)
12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
かぶせ量分類(mm)
12~16
最小扉厚(mm)
18
汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上蓋
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)
94
仕様
別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI。前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
推奨ねじ
呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
形状
スライド(多軸)丁番型
座金ねじ穴数
4
座金ピッチ(mm)
32
座金厚さ(mm)
0(標準厚)
材質
鋼/亜鉛合金(ZDC)
種類
マウンティングプレート
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
鉄
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質
本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)
40
掘込深さ(mm)
15
開き角度(度)
160
推奨扉厚(mm)
18~34
最大扉厚(mm)
34
最小扉厚(mm)
18