- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 布テープ
- 重量用粘着テープのおすすめ人気ランキング
重量用粘着テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新148件の「重量用粘着テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超 強力 粘着 テープ」、「ガムテープ 水に強い」、「強力 布テープ」などの商品も取り扱っております。
ワンランク上の布粘着テープ。
重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
材質
基材スフ布・粘着剤合成ゴム系
厚さ(mm)
0.29
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×25
伸び(%)
8
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
9.25
引張強度(N/10mm)
73.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
超強力
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)
-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ
超強力
適合用途
粗面
被着材の素材
金属、PP・PE、軟質塩ビ
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)
12
引張強度(kg/10mm)
6.8
基材厚さ(mm)
0.095
タック(ボールNo.)
25
展開力(g/10mm)
275
引張強度(N/25mm)
167.5
引張強度(N/10mm)
67
展開力(N/25mm)
6.75
粘着タイプ
強粘着
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質
ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途
多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
粘着タイプ
強力
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。
トラスコ品番
363-0935
質量(g)
317
主な用途
多用途補修用
引張強度(N/10mm)
64.3
特性
耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。
粗面にもよく付きます。
各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。
手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。
文字が書ける。重ね貼りOK。
手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途
多用途補修用
引張強度(N/10mm)
40.2
特性
耐水
粘着タイプ
強力
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。
耐久性に優れています。
材質
基材:ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.085
長さ(m)
50
引張強度(N/mm)
68.8
伸び(%)
161
ボールタック
NO.32
粘着力(N/mm)
(SUS)3.41
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)
9.0
引張強度(kg/10mm)
4.49
基材厚さ(mm)
0.14
粘着力(g/10mm)
388
タック(ボールNo.)
32
展開力(g/10mm)
214
保持力(mm)
0.1
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/25mm)
110
引張強度(N/10mm)
44.0
展開力(N/10mm)
2.1
粘着力(N/25mm)
9.5
展開力(N/25mm)
5.25
テープタイプ
手で切れる
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)
約77
タック(ボールNo.)
30
伸び(%)
180
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
157.5
粘着力(N/25mm)
5以上
展開力(N/25mm)
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)
約112
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ
中重梱包用
タック(ボールNo.)
32
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
117
粘着力(N/25mm)
11.6
化学物質安全性参考資料
テープタイプ
中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)
-20~150
規格
JISZ1541J1種
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
引張強度(N/25mm)
195
粘着力(N/25mm)
7.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
再生紙使用マーク
適合
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
伸度(%)
10
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
8.36
巻戻し力(N/10mm)
0.75
引張強度(N/10mm)
51.5
テープタイプ
文字が書ける
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
無溶剤タイプの粘着剤を使用。
巻き戻しが軽く作業効率も良好。
強粘着で抜群の保持力。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘
伸度(%)
7
タック(ボールNo.)
32
引張強度(N/25mm)
177.3
粘着力(N/25mm)
12.63
巻戻し力(N/25mm)
6.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける