量り売りのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「量り売り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミルクディスペンサー」、「デジタル料金はかり」、「量り売り はかり」などの商品も取り扱っております。
取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品 取扱説明書、ACアダプター 電源 ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm) 300 計量皿寸法D(mm) 210 外形寸法D(mm) 333 外形寸法W(mm) 315 外形寸法H(mm) 126 検定 検定付 動作温湿度範囲 0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

容量(L) 3.5 材質 蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ) 質量(g) 800 寸法(cm) 19×41.5×16.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL) 3600×3個 間口W×奥行D×高さH(mm) 525×305×715 TKG品番 9-1611-1201 TKG品番(2017) 6-1437-1001
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです 付属品 取扱説明書、ACアダプター 電源 ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6) 計量皿寸法W(mm) 300 計量皿寸法D(mm) 210 外形寸法D(mm) 331 外形寸法W(mm) 483 外形寸法H(mm) 335 検定 検定付 動作温湿度範囲 0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロゼッタスクープ
米国スーパーマーケット・コーヒーショップ・アイスクリームショップなどで使用されている量り売り用バルク什器。機能性とデザイン性を兼ね備えたフォルムで店内をオシャレに演出
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×400×330 材質 ポリカーボネート樹脂 高さ(mm) 330
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

操作は至ってシンプル、ハンドルを回すだけの簡単操作で毎回、同じ量が出せます。 大きな口でフードの継ぎ足しも簡単。フードを上から継ぎ足すので古い物から消化でき、いつも新鮮です。 汚れた時は簡単に分解でき、内部のラバーブレードや回転軸まで取り外して洗浄することが可能です。
用途お菓子やシリアル、ペットフードに! 容量(L) 約3.5 材質 蓋:AS樹脂、スタンド:ABS樹脂、羽・パッキン:シリコン、ハンドル:ABS樹脂(クロムメッキ) レッド 質量(g) 約800 寸法(cm) 19×41.5×16.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質 アクリル
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを回すだけで、簡単にフレークが出てきます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×350×690 TKG品番 9-1611-1301 TKG品番(2017) 6-1437-1101
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。
種類 上皿式はかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 270.9×198.4 インターフェース RS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス) プリンター ダイレクトサーマル方式 画面表示寸法(mm) (縦)約8.5×(横)15.3 通信方式 RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約14 表示 バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル 風袋引方法 ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
1台ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
種類 一体型スケール 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 270.9×198.4 インターフェース RS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス) 画面表示寸法(mm) (縦)約8.5×(横)15.3 センサー ロードセル 精度 1/3000マルチレンジ 通信方式 RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約14 表示 バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル 風袋引方法 ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引 仕様 質量検出:ロードセル
1台ほか
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg) 20 種別 デジタルはかり 質量(kg) 2.4 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高17.55mm 表示方式 デジタル 目量(kg) 0.01 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×298×106 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 242×213 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

こぼれ防止シリコン羽根。清潔にシリアルやスナックを盛り付けできます。
容量(L) 7 材質 本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、羽根:シリコン 寸法(mm) 330×240 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 670
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK 18-8 シリアルバー 1本用
用途13.シリアルピッチャー専用の置台です。 寸法(外径×高さ)(mm) 160×50 TKG品番 9-1757-1401 TKG品番(2017) 6-1561-1501
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

コンパクトながら高級感を演出! 高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L) 2.6×2個 間口W×奥行D×高さH(mm) 525×366×715 TKG品番 9-0937-0501 TKG品番(2017) 6-0827-0301
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm) 300 計量皿寸法D(mm) 210 外形寸法D(mm) 331 外形寸法W(mm) 315 外形寸法H(mm) 126 材質 ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源 ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示 7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個) 10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲 -5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト 0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 新型郵便料金はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 1 最小表示(g) 1単位 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 130×173 質量(kg) 0.635 トラスコ品番 816-9037 ひょう量単位 kg
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)