- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 金 盤のおすすめ人気ランキング
金 盤のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新477件の「金 盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金板」、「金剛砂」、「ダイヤモンド砥石」などの商品も取り扱っております。
常三郎金盤
本職さんの要望にお答えした、しっかりもんの金盤を造りました。より正確なウラ研ぎ、鏡面加工に最適です。
精密研磨仕上げでヒズミが無く、両面使用可能
板厚がレギュラー11.5mm、特厚24.5mmと厚く、一般的な金盤の倍の体積を持つ
鋼のくいつきが良く、素早く仕上げることができます
面が傷んだら再研磨ができて経済的
大判は台直し、砥石面直しのペーパー台にも使えます
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール。樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
砥石の面直し・・・「いつでも、どんなところでも」「天然砥石でも人造砥石でも」一発OKです!
荒・中砥石・中仕上・仕上砥石・天然・人造砥石の砥面をペーパーで簡単に直す事が出来ます。
セット内容鉋台用ペーパー(白)×1・砥石用ペーパー(茶)×1・木製台×1寸法(mm)410×105×55質量(g)1700サイズ(mm)100×400
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
1本
¥769税込¥846
当日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。容量(g)180
両面使えるダイヤモンド砥石!
作業性抜群のラバー製砥石台付き
耐久性抜群のチタンコーティング加工
荒研ぎ面#400、仕上げ面#1000
質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×75×12
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。
刃幅(mm)27材質(本体)スチール質量(g)70本体寸法(mm)28×90材質(刃)SK-5
1台
¥589税込¥648
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。粒度6000寸法(mm)210×73×22材質特殊砥材
軽くて使いやすい手のひらサイズです。
市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。
刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り幅(mm)55種別替刃式高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ナベヤ鋼製ブロック(焼入品)
材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応