- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 金メッキ端子のおすすめ人気ランキング
金メッキ端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新639件の「金メッキ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金メッキ」、「金メッキ ボルト」、「丸型端子 アース」などの商品も取り扱っております。
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線
0.5~1.25sq
材質
黄銅
板厚(mm)
0.6
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質
黄銅
表面処理
ニッケル下地金メッキ
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質
黄銅
仕様
●取付適合ネジ:M6●適合電線:AGW8●取付適合ネジ:M6
アズワン品番
68-2108-79
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質
真鍮
仕上処理
ニッケル下地金メッキ
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(6本)
¥1,698
税込¥1,868
13日以内出荷
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします
長さ(m)
アーシング線:4
適合
12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
ボルト数
M6:4個
ケーブル
1本
ナット
M6:5個
端子数
6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個
分配数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(sq)
8
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類
その他
材質(本体)
真鍮
仕上処理
ニッケル下地金メッキ
仕様
●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG12-10●取付適合ネジ:M6
アズワン品番
68-2108-77
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
用途配線コードの接続に
材質
黄銅
適合電線
0.5~2.0sq
仕様
ギボシ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットに適合するプラグです。
プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質
樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85、電線付:-40~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
H.ICの足になるピンです。
プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時)
ジャンパーとしても使えます
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面実装用基板に立てられるピンです。
DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラッピングポストに最適です。
パターンにハンダ付け後ラッピングします。
メッキ
ニッケル下地金メッキ
穴径(Φmm)
(基板)1.0