金具135度のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
113件の「金具135度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「135度 アングル」、「v 金具」、「135度ブラケット」などの商品も取り扱っております。
モリギン ステンレス マウントプレート ACE(エース)ランキング1位
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7
1本
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

モリギン ユニクロ マウントアングル ACE(エース)ランキング2位
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)5使用ビス径(mm)Φ5ボルト穴径(Φmm)10×19
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

M4 135°ブラケット 13535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)ランキング3位
NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13535 タイプ
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

補助金具V 八幡ねじランキング4位
八幡ねじ補助金具V
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.5型番NO.5
1個ほか
319税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

補助金具ステンレス L型 斜め WAKI(和気産業)ランキング5位
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13515 タイプ
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
349税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール形状L型・45°寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.3
1個
289税込318
当日出荷

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
579税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1個
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板適合皿ビス/4mm長さ(mm)30×100×30幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理カチオン電着塗装
1個
469税込516
当日出荷

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
149税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
479税込527
当日出荷

M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板適合皿ビス/4mm長さ(mm)30×100×30幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理ニッケルメッキ
1個
429税込472
当日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス形状L型・45°寸法(mm)70タイプM6ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
1個
319税込351
翌々日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)