金型 ガス除去のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
97件の「金型 ガス除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセット ヘッド クリーナー」、「機械洗浄 スプレー」、「金型 錆落とし」などの商品も取り扱っております。
化学的に変化した樹脂を溶解する性能が、金型に付着した頑固な汚れを除去します。
用途樹脂成形時に発生するガス・やにの除去に 主な用途 油汚れ トラスコ品番 123-2690 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
欠品中

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールド DR-Z
樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です。 本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません。
用途金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に。 対応材質 金属部品 主な用途 ヤニ落とし、油汚れ トラスコ品番 116-5107 透明 容量(mL) 420 質量(g) 409 主成分 溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
4,298 税込4,728
当日出荷

あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。 淡黄色透明 容量(mL) 480 質量(g) 495 トラスコ品番 366-4104 使用温度範囲(℃) 0~60(金型温度) 対応材質 樹脂 主成分 芳香族化合物 主な用途 ヤニ取り 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.144L 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし 特性 強力、速乾 対応材質 鉄、アルミ 主な用途 洗浄 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 該当 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 150mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。 特性 強力 対応材質 鉄、アルミ 主な用途 洗浄 成分 ベンジルアルコール/18.7%。シクロヘキサノン/31.1%。酢酸イソアミル/11.2%。2-オクタノール/1.3%。プロパン/11.3%。ブタン/26.4% トラスコ品番 477-8022 引火点(℃) -90(噴射剤)、44(原液) 沸点(℃) 156℃(参考値) 臭気 溶剤臭あり 外観 無色透明液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.21L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

有機則クリアータイプ 「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。 金型の防錆剤や油汚れの洗浄。 機械設備及び部品の油汚れ落とし。 成分 脂肪族系炭化水素。アルコール類。LPG 使用温度範囲 常温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 588mL 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)
969 税込1,066
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)金型洗浄剤
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 350mL 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
779 税込857
当日出荷

金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。 容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。 成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.611L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)
399 税込439
当日出荷

トラスコ品番 118-7108 透明 容量(mL) 330 危険等級 アズワン品番 64-8645-02 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.024L 危険物の性状 非水溶性
1本(330mL)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。 トラスコ品番 123-2681 透明 危険等級 アズワン品番 1-6407-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
用途射出成形機の金型防錆に 使用温度範囲(℃) -20~100 引火点(℃) -20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 密度(g/cm3 at15℃) 0.79 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
仕様 洗浄力:◎ 成分 NMP、アルコール、界面活性剤、DME 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(480mL×24本)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

金型に付着している油脂類を強力に洗浄する、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない速乾性タイプのスプレー製品です。
用途金型に付着したグリース、オイル、防錆剤等の脱脂洗浄。 トラスコ品番 366-4091 無色透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 333mL 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

SLIDE(スライド)レジン・リムーバー
成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。
用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。 仕様 塩素系不使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.3L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(425mL)
3,498 税込3,848
当日出荷

気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。 金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。 ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。 成形品へのケミカルアタックもありません。
用途射出成形機の金型防錆 トラスコ品番 759-7461 無色 使用温度範囲(℃) 室温~130 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.086L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。 成分 脂肪族系炭化水素。有機酸アミン塩。LPG 無色 タイプ 防錆 使用温度範囲(℃) 80以下 引火点(℃) -4 防錆力 持続期間。完全密閉状態/1~2年、。準密閉状態/半年~1年。※保管状態などにより防錆期間は変化します。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 84mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ゴム・樹脂・塗装面を侵さず、人と環境への影響を限りなく抑えた洗浄スプレー。 刺激臭を抑えた抜群の使用感。ゴム・樹脂・塗装面の油汚れを安心洗浄。
用途あらゆる産業機器・精密機械の洗浄。金型の洗浄。ゴム/シール/リング・樹脂類の洗浄。 自動車・バイク・自転車の洗浄。家庭用の洗浄剤など。 比重 0.68(20/4℃) 引火点(℃) -104(LPG)、-4(原液) 沸点(℃) 984 外観 無色透明液体 危険等級 発火点(℃) 233 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.28L 危険物の性状 非水溶性
1個(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去 付属品 細ノズル 使用方法 缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー 容器 420mLエアゾール 外観 原液/無色透明 危険等級 含有量(wt%) ジクロロメタン/90~100 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

SLIDE(スライド)NEXGENクリーナー
樹脂成型中、金型温度が高くても使用できるクリーナーです。柑橘系素材から作られており油、ワックス、グリース、ガスヤニ、樹脂汚れを強力に洗浄します。常温ではあまり揮発せず浸透して頑固な汚れを溶解します。
用途金型温度が高い時でも使えるよう開発されており、成型中に金型を綺麗にしたい時に最適。頑固な樹脂汚れ、ガスヤニ、油汚れに。NSF P1登録品。 仕様 塩素系不使用 規格 米国GRAS 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.25L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(425mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)FDクリーナー
樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。
用途射出成形機金型の洗浄、その他機械部品などの脱脂洗浄 トラスコ品番 818-4801 透明 主成分 石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.358L 危険物の性状 非水溶性
1缶(480mL)
699 税込769
当日出荷