金型継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
133件の「金型継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ継ぎ手 水用」、「カプラー 継手」、「クイックコネクタ」などの商品も取り扱っております。
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐スパッタタイプ カバー カバー無し
1個ほか
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体 水・温湯 取り付け形状 ホース取付用 (SH型) ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮 種別 汎用型・金型冷却水口継手 使用温度範囲(℃) -20~+80 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 互換性 ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別 汎用型・金型冷却水口継手 材質(本体) 真鍮 流体 水・鉱物系作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ無 ソケットorプラグ プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法C(mm) 15 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 寸法B(Φmm) 6
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様 耐熱シーロック加工 形状 エルボ 使用流体 空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類 R 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100(空気) タイプ 金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
流体 水・温油 取り付け形状 メネジ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮 種別 汎用型・金型冷却水口継手 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
相手側取付サイズ R1/4(PT1/4) ねじ径T Rc1/4 トラスコ品番 113-2750 種別 汎用型・金型冷却水口継手 材質(本体) 真鍮 質量(g) 57 流体 水・温湯 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法A(mm) 29 寸法D(Φmm) 21 寸法C(mm) 14.5 寸法d(Φmm) 18.5 寸法N(mm) 16.8 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 寸法Ls(mm) 46.5 寸法Hs(mm) 六角17 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 9[92]
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別 汎用型・金型冷却水口継手 材質(本体) 真鍮 流体 水・温湯 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 おねじ バルブ構造 バルブ無 ソケットorプラグ プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法C(mm) 15 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

取り付け形状 オネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃) -20~180 耐圧力(MPa) 1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
仕様 管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類 R 材質(ゴムシール) HNBR 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐スパッタタイプ カバー カバー付
1個ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様 耐熱シーロック加工 形状 ストレート 使用流体 空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類 R 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100(空気) タイプ 金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用 流体 水・温油 取り付け形状 おねじ取付用 相手側取付サイズ R1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真ちゅう 質量(g) 57 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 片路開閉型・両路開放型 材質(シール) ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐スパッタタイプ カバー カバー無し
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

取り付け形状 オネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグ ソケット 相手側取付サイズ R1/4 ねじ径T R1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮(C3604) 質量(g) 70 使用温度範囲(℃) -20~180 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) フッ素ゴム 耐圧力(MPa) 1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取り付け形状 メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃) -20~180 耐圧力(MPa) 1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け形状 ホース取付用 使用流体 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃) -20~180 材質(シール) フッ素ゴム 耐圧力(MPa) 1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体 水・温油 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用 流体 水・温油 取り付け形状 ホース取付用 材質(本体) 真ちゅう バルブ構造 片路開閉型・両路開放型 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)