金属 板 穴あけのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
287件の「金属 板 穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「缶穴あけ 工具」、「四角 ポンチ」、「鉄板加工」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状 L型 穴数 4 サービス分類 オーダー・加工
1個
1,739 税込1,913
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状 平板・平プレート 穴数 4 寸法LA(mm) 20~1000 寸法WA(mm) 20~1000 サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴、タップ穴
1個
1,447 税込1,592
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状 平板・平プレート 板厚(mm) 5~20 穴数 2 寸法LA(mm) 15~200 寸法WA(mm) 25~500 サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,080 税込1,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番 810-7135 セット内容 カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441 質量(g) 480(ケース含まず) 能力 (アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番 248-7632 セット内容 (mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg) 2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板 1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 395-7691
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm) 12.4 シャンク径(Φmm) 10 全長(mm) 96 材質 センタードリル:コバルトハイス TG 被削材 ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 使用工具 電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm) 6 有効切削能力(mm) 5 刃厚(mm) 2.1 シャンクNo. No.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm) 93 ドリル径(Φmm) 6 有効切削能力(mm) 4 直径交差(mm) ±0.2 適合電動機 電気ドリル・ボール盤 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。 高さ(mm) 220
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm) 約225 仕様 皮革厚さ2mmまで使用可能 材質 スチール、ABS、真鍮 質量(g) 約336 穴あけ寸法(Φmm) 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。 全長(mm) 200 質量(g) 100
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm) 220 トラスコ品番 446-9526 質量(g) 251 穴あけサイズ(Φmm) 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番 852-0354 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 パンチャ 質量(kg) 2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm) 199 仕様 ハンマー打撃が可能な座金付 トラスコ品番 493-6701 材質 (刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 質量(g) 151 軸長(mm) 110 ハンドル径(Φmm) 30
1本
999 税込1,099
当日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg) 1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)