- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- 金属 留め具のおすすめ人気ランキング
金属 留め具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新243件の「金属 留め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L型 留め具」、「蝶番 フック」、「パッチン錠 クランプ」などの商品も取り扱っております。
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])
約49.1(5)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理
(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
材質
(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
6.2
質量(g)
6
仕上
(本体、受座)バレル研磨
許容荷重(N)
100
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケース
締付力(N[kgf])
約58.8[6]
材質
SUS304、(シャフト)SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
19
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc
質量(g)
44.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
384-0026
質量(g)
81
表面処理
ブライト仕上げ
取付穴寸法(mm)
3.2
穴径(mm)
(鍵穴)5
1パック(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質
ステンレス
付属品
ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
ストローク(mm)
30
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
小型で強力な締付け力
高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
21289
1個
¥242
税込¥266
当日出荷
材質/仕上
ステンレス(SUS304)