- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 金属 線のおすすめ人気ランキング
金属 線のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新5,037件の「金属 線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細 金属線」、「金属 紐」、「金属 角」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
400
材質
ピアノ線
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)
400
材質
ステンレス線SUS304
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)
100
材質
SWPA
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ0.8×300
内容
素材
科目
図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
金属、銅
線径(Φmm)
0.1
寸法(Φmm)
0.1
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質
ステンレス(SUS304)
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)
Φ0.5×500
アズワン品番
3-5530-02
純度(%)
W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質
銅
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質
鉄