- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 金属キャップのおすすめ人気ランキング
金属キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,106件の「金属キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス エンドキャップ」、「ステンレスキャップ」、「アルミキャップ」などの商品も取り扱っております。
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード
24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質
ステンレス
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
内面側壁天井についているストッパーが、適度の通気を保ちます。
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質
ステンレスSUS304
仕上
#400研磨
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
キャップ
ねじの種類
PTネジ
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
材質
黄銅
仕様
パッキン付
寸法B(mm)
12
高さ(mm)
12
ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質
SUS304
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。
用途直口用
仕様
仕様:ツメ無し、適合(Φmm用):16.5
アズワン品番
6-352-27
1個
¥257
税込¥283
翌々日出荷
バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質
アルミ
継手類の管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
材質/仕上
ABS/ベロアニッケル
形状
キャップ
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用