- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 金属切断 ニッパーのおすすめ人気ランキング
金属切断 ニッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新154件の「金属切断 ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 切る ニッパー」、「金属切断 ハサミ」、「超強力 ニッパー」などの商品も取り扱っております。
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。
エラストマーカバー付
用途金属線の切断
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
210
質量(g)
275
呼び
MC
適合切断材
線材
欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
精密部品、特にハイテックモデルの金属パーツの切断に最適です。
全長(mm)
125
バネ
付
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。ピアノ線、タングステンなどの切断に最適です。
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.2
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。
全長(mm)
166
呼び寸法(mm)
165
トラスコ品番
381-9388
材質
ステンレス鋼
質量(g)
95
タイプ
ロング
硬さ
HRC52~57(刃部)
寸法A(mm)
166
切断能力
より線:2.0mm2。プラスチック可
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
48
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
97
切断能力(Φmm) 鉄線
針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
刃先角度(°)
15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
切断能力(Φmm) 銅線
Φ4.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0946
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)
156
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
160
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC60~64
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。
全長(mm)
215
質量(g)
240
切断能力
鉄線3.5mm
切断能力(Φmm) 鉄線
3.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)
125
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)最大8
質量(g)
72
刃部硬度
55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)
200
材質
スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)
280
切断能力(mm)
ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度
~HRC35
適合切断材
線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)
250
1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)
165
トラスコ品番
760-8713
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)
165
質量(g)
160
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)
130
トラスコ品番
828-3573
質量(g)
65
切断能力(mm)
(鋼線)Φ0.6
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
14
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
14
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
切断能力(Φmm) ステンレス
0.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途軟質材切断専用。
種別
カッター