金属切断丸鋸のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「金属切断丸鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属用丸鋸」、「丸鋸刃 金属用」、「丸のこ 刃 鉄」などの商品も取り扱っております。
216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品 216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg) 13.2 消費電力(W) 1500 回転数(min-1[r.p.m]) 3750 最大切込深さ(mm)(90°時) 65 仕様・用途 DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材 鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm) 最大300(90°)
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材 鉄・ステンレス 材質 合金工具鋼SK-5 使用チップ 超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm) 180/185 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 鉄工用 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 切断能力(mm)L鋼 60×60 切断能力(mm)パイプ Φ60.5 切断能力(mm)パイプ角 60 切断能力(mm)丸棒 板材厚さ12 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 4.0 付属品 チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番 360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm) 190 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 傾斜切断(°) 左45~右5 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・4 最大切断寸法(mm) ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)。ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg) 11 付属品 190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番 65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品 チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg) 5.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.2 刃数(p) 40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm) 丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°) (ノコ刃)45 回転角度(°) (ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品 165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg) 4.3 消費電力(W) 1010 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大切込深さ(mm)(45°時) 34 最大切込深さ(mm)(90°時) 53 仕様・用途 リフォーム向け 傾斜切断(°) 0-45 適合切断材 鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm) 3(軟鋼)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ 静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

190mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。 さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品 190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg) 8.8 消費電力(W) 1010 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大切込深さ(mm)(90°時) 56 仕様・用途 DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材 鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm) 最大210(90°)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 1.6 材質 鉄(SK材) 適合切断材 鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 寸法(mm) 165.2.2×20 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5500 硬度 AC30T 対応機種 電気丸鋸
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品 216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ 質量(kg) 5.8 消費電力(W) 1010 回転数(min-1[r.p.m]) 3750 最大切込深さ(mm)(45°時) 35(ヘッド) 最大切込深さ(mm)(90°時) 55(ヘッド) 仕様・用途 ハウスリフォーム・DIY 適合切断材 鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm) 最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm) 直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm) 190 ノコ刃内径(Φmm) 20 対応材質 木工用 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 電源(V) 100 消費電流(A) 12 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (装着時)810×675×410 定格時間(分) 30 範囲 (テーブル回転)45° 付属品 補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式 二重絶縁 傾斜角度(°) (ノコ刃)0-左45 刃数(p) 72 質量(kg) 10 周波数(Hz) 50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ミスターマイスター斬鉄丸のこ盤 フルスター225
家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。 焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。
セット内容 丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書 質量(kg) 60 高さ(mm) (バイス)38 寸法(幅W×奥行D)(mm) (台座)380×410 山数 220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×640×880 モーター出力(W) 750 鋸身厚(mm) 2 口開き(mm) (バイス)82 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。 材質 (台金)工具鋼、(チップ)サーメット 適合材 鉄・ステンレス
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
用途エアーの充填等に 仕様 両面補強 材質 本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入り ブラック 外径(Φmm) 165 刃厚(mm) 2.2 内径(mm) 20 最高回転速度(min-1) 5500
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm) 20 適合材 木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリット なし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)