- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 金属切断用のおすすめ人気ランキング
金属切断用のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新2,008件の「金属切断用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属切断砥石」、「卓上グラインダー 砥石」、「グラインダー 刃」などの商品も取り扱っております。
ガッチリ固定できるいったい成型フランジ。
速切れ、長持ち、安全のウェーブカット。
用途一般金属、ステンレスの切断
材質
A/AW
粒度
46
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
14400
外径(Φmm)
106
粒度、硬度
46P
補強ネット
2枚
最高周速度(m/min)
4800
主要切断材料
一般金属、ステンレス
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。
18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。
14.4Vなら細径の切断に。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。
金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。
ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。
サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。
窓の開口に。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
ストローク数(回/分)
0~2800
ストローク幅(mm)
28
切断能力(mm)
金属管:Φ130、木材:Φ235。(目安・フル充電で)純正刃使用。金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本。木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本
最大切断能力(mm)
金属管/Φ130、木材/Φ235
充電時間(分)
実用充電/約40、フル充電/約60
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
本体質量(kg)
3.4(電池パック装着時)
充電器電圧(V)
AC100 50/60Hz
充電器機能
急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)
900
消費電力(W)
充電器/198
防塵防水性能
IP56
付属品
電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)
刃厚(mm)
(最大取付可能)/0.9~1.6
仕様
急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)
24.5
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
抜群のコストパフォーマンス!
従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
A
仕様
両面補強
シリーズ
つるぎ
硬度
S
品種
A36S BF2
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
主要切断材料
金属、ステンレス
耐久性
47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
用途木材の切断に 。一般金属の切断に
質量(kg)
【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く)
ストローク
15mm
電圧
【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V
定格電圧
【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く)
出力電圧
【充電器(SL-18SBC-A)】DC20V
コード長さ(m)
【充電器(SL-18SBC-A)】1.8
周波数
【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz
充電時間
【充電器(SL-18SBC-A)】60分
電池
【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A)
バッテリー容量(Ah)
【充電器(SL-18SBC-A)】2.0(36Wh)
最大切断能力
木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mm
モーター電圧(V)
【本体(SL-DN150-A)】DC18
ストローク数(spm)
0~3000(無段変速)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)
約13
モーター電圧(V)
DC14.4
ストローク数(min-1[回/分])
約0~2300(無段変速)
仕様
【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容
電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)
約1
ピッチ(mm)
【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約335×65×170
板厚(mm)
【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)
14.4
1インチ当たり山数
【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)
【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)
木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)
塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。波型アサリ形状で摩擦を軽減します。
用途金属の切断。
材質
バイメタル
厚さ(mm)
0.9
山数
24
刃型
ウェーブセット
天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。
薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。
刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。
天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
用途天然石吹付金属屋根瓦用。
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
適合機種
集じん・防じんマルノコ
本体厚さ(mm)
1.0
適合材
天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き
付属品
レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA
質量(kg)
3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
434×91×215
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
155
ストローク数(min-1[回/分])
高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500
バッテリー電圧(V)
18
ストローク量(mm)
32
充電時間(分)
46(80%(実用充電))/54(満充電)
バッテリー容量(mAh)
5000
取扱説明書
(0.99MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
メタルモールドや金属を切断する専用鋏です。
クロームモリブデン鋼の刃先は耐久性と切断能力に優れ、細いギザギザが鋼板をしっかりくわえます。
強力スプリング内蔵で連続切断に威力を発揮します。
全長(mm)
250
切断能力(mm)ステンレス板
0.8
切断能力(mm)鋼板
(冷間圧延鋼板)1.2
1個
¥3,360
税込¥3,696
5日以内出荷
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。
材質(刃)
刃物用炭素鋼
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途金属の切断。
材質
バイメタル
厚さ(mm)
0.9
山数
18
刃型
サイドセット
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断
全長(mm)
200
質量(g)
155
寸法L(mm)
200
切断能力(mm)
アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで
寸法W(mm)
55.0
寸法T1(mm)
8.0
寸法T2(mm)
19.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断
切断能力(mm)木材
200
切断能力(mm)パイプ
100
切断能力(mm)軟鋼板
16
ストローク幅(mm)
21
質量(kg)
2.5(5.0Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×204×77
ストローク数(min-1[回/分])
0~3050
カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
用途木材・プラスチック・金属・建材の切断
セット内容
本体、サンプルブレード×2本
質量(kg)
1.7
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
338×150×79
ストローク数(min-1[回/分])
0~3100
能力(mm)
木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
材質
本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼
質量(kg)
(約)1.1(バッテリー含まず)
電源(V)
AC100
連続使用時間
約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。
ストローク数(min-1[回/分])
3000
保証期間
6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)18×8×30
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
約1,500
ストローク長(mm)
15
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷