- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 金属球 穴あきのおすすめ人気ランキング
金属球 穴あきのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「金属球 穴あき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あき 玉」、「球ネジ」、「ステンレスビーズ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
材質
鋼鉄
形状
穴あき
直径(Φmm)
25
穴径(Φmm)
2
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
芯金なしタイプ
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
材質
スチール
色
シルバー
材質
SUS304
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-2
ねじ径
M5
寸法b(mm)
15
寸法d1(mm)
16
ねじ深さ(mm)
9
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304
ボール径(Φmm)
47
ねじ山
W3/4×10
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)
SUS304
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途産業機器のパーツで使用。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
仕様
(吊り線取付可)糸付
材質
鋼鉄
直径(Φmm)
38
質量(g)
約290
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス鋼SUS303
表面処理
バフ研磨(鏡面仕上げ)
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質
ステンレス(SUS304)
硬度HRC
25~39