- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 金属用パンチのおすすめ人気ランキング
金属用パンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新162件の「金属用パンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 穴あけ」、「パンチ 金属穴あけ」、「ポンチ 金属穴あけ」などの商品も取り扱っております。
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番
248-7632
セット内容
(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)
2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板
1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
用途壁や天井の金属製部品(メタルシート)の固定・接合に。最大厚さ1.2mm(0.6mmx2)までのU型もしくはC型の部分に
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番
810-7135
セット内容
カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441
質量(g)
480(ケース含まず)
能力
(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質
ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番
808-1907
質量(g)
308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×162×24
穴あけ能力
PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)
4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)
25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
395-7691
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)
約225
仕様
皮革厚さ2mmまで使用可能
材質
スチール、ABS、真鍮
質量(g)
約336
穴あけ寸法(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)
約166(PPC用紙)
仕様
パイプ式
材質
鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA))
質量(g)
600
穴径(Φmm)
6(穴奥行9)
外形寸法(mm)
W113×D93×H80
穴数
1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様
パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチ。セット内容 = Punches (x7); Die Key。。ハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)
1.9
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)
ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。
仕様
手動油圧式
付属品
レンチ
トラスコ品番
457-8881
質量(kg)
35
奥行(mm)
200
オープンハイト(mm)
26(金型装着時)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
t3.2×Φ40
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t2.0×Φ40
フレーム奥行(mm)
軸芯~200
荷重(kN[t])
(出力)49
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)
220
トラスコ品番
446-9526
質量(g)
251
穴あけサイズ(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
穴あけ位置の調整ができます。
幅(mm)
穴から奥行:40まで
厚さ(mm)
鉄板:1.2まで
全長(mm)
300
危険物の類別
非危険物
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材
適合
ポリエチレンパイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷