- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 金属箔 抵抗のおすすめ人気ランキング
金属箔 抵抗のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新148件の「金属箔 抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャント抵抗 250ω」、「高電圧 抵抗」、「抵抗 横河」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
7.9
寸法(mm)
7.9×2.3×8.3
ケース形状
モールド
高さ(mm)
8.3
奥行(mm)
2.3
シリーズ
MC
抵抗(kΩ)
5
定格電力(W)
0.3
許容差
±0.01%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
Through Hole
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
金属箔
温度係数(ppm/℃)
0±2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様
Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置
長さ(mm)
7.62
寸法(mm)
7.62×2.67×8.28
高さ(mm)
2.67
奥行(mm)
8.28
シリーズ
S
定格電力(W)
0.6
許容差
±0.01%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
テクノロジー
金属箔
仕様
高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ
長さ(mm)
7.5
寸法(mm)
7.5×2.2×6.2
ケース形状
モールド
高さ(mm)
6.2
奥行(mm)
2.2
シリーズ
FLC
定格電力(W)
0.25
終端スタイル
ラジアル
温度係数(ppm/℃)
±5
仕様
VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
長さ(mm)
6.35
寸法(mm)
6.35×2.03×7.87
高さ(mm)
2.03
奥行(mm)
7.87
シリーズ
VAR
定格電力(W)
0.4
許容差
±0.01%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
テクノロジー
金属箔
温度係数(ppm/℃)
±2
仕様
高精度抵抗器、MCYシリーズ. 温度係数: ±2.5 ppm/℃ 高精度で許容差±0.01 %
長さ(mm)
7.9
寸法(mm)
7.9×2.3×8.3
ケース形状
モールド
高さ(mm)
8.3
奥行(mm)
2.3
シリーズ
MCY
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
0.3
許容差
±0.01%
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
5.08
温度係数(ppm/℃)
±2.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様
高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ
長さ(mm)
5.6
寸法(mm)
5.6×2.2×6.2
ケース形状
モールド
高さ(mm)
6.2
奥行(mm)
2.2
シリーズ
FLA
定格電力(W)
0.125
許容差
±0.05%
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
2.54
温度係数(ppm/℃)
±5
定格電力(W)
0.3
テクノロジー
金属箔
シリーズ
MA
ケース形状
モールド
終端スタイル
Through Hole
寸法(mm)
7.9×2.8×8.3
長さ(mm)
7.9
奥行(mm)
2.8
高さ(mm)
8.3
適合機種
WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)
定格電力(W)
1
最大使用電圧(V)
15.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = Z201。ケーススタイル = モールド。温度係数 = ±0.2ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm。長さ = 7.62mm。奥行き = 2.67mm。高さ = 8.28mm。リードピッチ = 3.81mm。。Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
長さ(mm)
13
寸法(mm)
13×4×10
ケース形状
モールド
高さ(mm)
10
奥行(mm)
4
シリーズ
MB
定格電力(W)
0.5
終端スタイル
Through Hole
テクノロジー
金属箔
仕様
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = RCK。ケーススタイル = モールド。温度係数 = ±2ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 8mm。リードピッチ = 5.08mm。。RCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
仕様
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = Z201。ケーススタイル = モールド。温度係数 = ±0.2ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm。長さ = 7.62mm。奥行き = 2.67mm。高さ = 8.28mm。リードピッチ = 3.81mm。。Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
定格電力(W)
0.6
許容差
±0.01%
テクノロジー
金属箔
シリーズ
Z201
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±0.2
終端スタイル
ラジアル
寸法(mm)
7.62×2.67×8.28
長さ(mm)
7.62
奥行(mm)
2.67
高さ(mm)
8.28
仕様
Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = Z201。ケーススタイル = モールド。温度係数 = ±0.2ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm。長さ = 7.62mm。奥行き = 2.67mm。高さ = 8.28mm。リードピッチ = 3.81mm。。Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様
抵抗:250Ω。定格電力:0.5W。許容差:±0.5%。テクノロジー:金属皮膜。シリーズ:UPF50。ケーススタイル:同軸ファン。温度係数:±5ppm/℃。終端スタイル:Through Hole。寸法:4 (Dia.) x 10.2mm。長さ:10.2mm。直径:4mm。最小温度係数:5ppm/℃。。TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲。スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
AC250V(120Ω、0.1μF)
種別
EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±20ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 7.92 x 22.23mm。高さ = 22.23mm。直径 = 7.92mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷