- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 金属製スタンドのおすすめ人気ランキング
金属製スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新364件の「金属製スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプスタンド」、「万能スタンド」、「棒スタンド」などの商品も取り扱っております。
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
キャンプなど野外調理、ダッチオーブン、飯ごう炊飯に活躍。
シングルバーナースタンド。シンプルでスチール製のしっかりとした作り。
折りたためてコンパクトに持ち運びできる。
用途キャンプ、釣り、アウトドアでの野外調理に。BBQ バーベキュー、飯ごう炊飯に。
材質
金属(スチール)
質量(kg)
0.5
色
シルバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×175×125
収納時寸法(mm)
幅160×奥行160×高さ30
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。
研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質
支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ベース寸法(mm)
50×300×30
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
三ツ足
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
材質
本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
ブラック
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
材質
鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装)
質量(kg)
約2
耐荷重(kg)
20
組立寸法(mm)
(約)幅560×奥行290×高さ180(スタンド:435×285、ワイヤー:外径7)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質
鉄(クロムめっき)
組立寸法(mm)
(約)幅455×奥行200×高さ185(焼網面:305×200)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
積み重ねて保管できる形状です。
材質
鋼線溶接
材質
鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
使用時:(約)210×200×高さ66
質量(g)
約480
耐荷重(kg)
20
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質
鉄(クロムめっき)
組立寸法(mm)
(約)幅490×奥行165×高さ185(焼網面:305×165)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質
本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
クローム
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
横棒/角パイプ(回転しません)
付属品
ステンレス製ムッフSS×2個
高さ(mm)
500
シャフト径(Φmm)
13
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
500
支柱(mm)
Φ13×500(2本)
3段階の高さ調節ができます。
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×280×147
TKG品番
9-0778-1201
TKG品番(2017)
6-0690-1401
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
ワイドタイプ。ダッチオーブンとスキレットを並べて置ける。
材質
鉄(焼付塗装)
寸法(mm)
680×305×190、ゴトク:525×305、ワイヤー外径:7
色
ワイド
質量(g)
セット:2300
耐荷重(kg)
20
取付可能寸法(mm)
奥行き500mm以内
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質
ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
組立簡単なフロアスタンド。
グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます
材質
スチール、樹脂コーティング
寸法(mm)
鉄板:300×200
質量(kg)
1.7
外径×内径(Φmm)
16×13
伸縮範囲(cm)
130~240
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷