金杭のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
99件の「金杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄杭」、「工事用ペグ」、「異形鉄筋 杭」などの商品も取り扱っております。
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 丸型
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm) 10 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 J型/異形 首長(mm) 50
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm) 13 口径(Φmm) 53 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 丸型/異形
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 線径(Φmm) 13 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 丸型
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm) 6 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 J型
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1箱(25本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 径(Φmm) 6 長さ(mm) (折返し)47 表面処理 クロメートメッキ仕上げ 材質 スチール(SS400) 頭部形状 J型
1本ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1500 エスコ品番 EA628ZK 材質 スチール 寸法(mm) Φ16×1500 質量(kg) 2.5
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質 スチール 長さ(mm) 1500 質量(kg) 約1.9 直径(Φmm) 14 表面処理 粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

WAKI(和気産業)ロープ張りポール
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質 鉄 ユニクロメッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質 スチール(SS400) 幅(mm) 30 径(Φmm) 6 内径(Φmm) 17 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ 頭部形状 丸型
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(25本)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 J型 径(Φmm) 10 寸法A(mm) 50~60 寸法B(mm) 50~60
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 頭部形状 丸型 径(Φmm) 6 寸法A(mm) 33 寸法B(mm) 20
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1200 材質 鋼製 質量(kg) 2
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

ロープ止め金具です。
種別 O型 材質 スチール 表面処理 ユニクロメッキ
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 径(mm) 9 幅(mm) 38 内径(mm) 21 材質 ステンレス(SUS304) 頭部形状 丸型
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)