金色 水性塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「金色 水性塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴールド塗料」、「金色 スプレー」、「表札ペン」などの商品も取り扱っております。
豪華な金属光沢仕上げ。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
用途屋内の鉄部・木部に(床を除く) ゴールド 主な用途 屋内の鉄部、木部 使用場所 屋内用 特性 サビドメ 乾燥時間(分) 夏期/3~5、冬期/6~10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(65mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。 外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。 ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。 浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。 成分 合成樹脂(シリコンアクリル) 主な用途 屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久 種別 水性多目的塗料 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 約0.5(20℃)、約2(冬期) 半硬化乾燥時間(時間) 約1(20℃)、約3(冬期) 塗料タイプ エマルション
1缶(80mL)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。 主な用途 屋内外の鉄部、木部 使用場所 屋内外兼用 種別 油性 塗り面積(m2) 0.3~0.4(3回塗り) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日亜ペイントビニヨンゴールド
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 組成 アクリル樹脂グロスエマルジョン 標準塗布量(kg/m2) 10~12 乾燥時間(時間) 指触:0.5、硬化:2 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)。2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。 不揮発分 57~62% 特性 耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性 粘度 90~100 主成分 アクリル樹脂グロスエマルジョン 主な用途 モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 水性多目的塗料 希釈剤 水道水(用具洗いも) 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 光沢 半つや 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 さび止め 塗料タイプ エマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。 主な用途 紙、木、布、石 使用場所 屋内用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 つや消
1個(45mL)
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。 特性 耐水、速乾、防錆 タイプ 一次防錆用ニス 硬化時間(分) 60(23℃) 指触乾燥時間(分) 5(23℃) 希釈剤 メタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) (スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間) 2以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2) 60~80
1缶(400mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法 塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分 水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途 瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

日亜ペイントビニヨン3000
ビニヨン#3000は、アクリル共重合樹脂を使用したエマルジョン艶消し塗料です。 1.乾燥が速い。 2.きれいな艶消に仕上がる。 3.耐水性がよいので、厨房、浴室等湿度の高い場所にも向く。 4.耐候性がよいので、屋内外壁の塗装に適する。
用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 使用方法 1.素地の調整は、確実に行って下さい。(エバー/ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)。2.古い壁面に、カビなどが発生した場合は、カビとり剤などで充分に処理して下さい。3.ウスメは、水を15~20%使用して下さい。4.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい。一旦乾くと、再び水に溶けません。5.気温5℃以下での使用は避けて下さい。 粘度 85~95 不揮発分 62~67% 組成 アクリル樹脂フラットエマルジョン 特性 速乾性、つや消し、耐水性、耐候性 乾燥時間(時間) 指触:0.5、硬化:2 塗り面積(m2/L) 10~11 主成分 アクリル樹脂フラットエマルジョン 主な用途 屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ゴールド 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 41mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.25 危険物の性状 非水溶性
1本(130mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類 架橋反応型シリコンアクリル 主成分 シリコンアクリル樹脂 主な用途 鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材 SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分) 20(20℃) 希釈剤 カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm) (エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) (エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間) 1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間) 最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量 理論24g/m2/10μm 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り ラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS) (エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング 使用温度(℃) 連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr) 耐熱性 沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr) 耐薬品性 室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし 塗布面積(m2) 1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr) 塗膜厚(μm) 2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 クリヤー 主な用途 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 3L 特性 密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
1缶(3kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途 屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 油性 or 水性 油性 関連資料 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.0~1.5 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法 (1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。 主な用途 指触乾燥時間(分) 15 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 0.7~1.2 乾燥時間 (完全)24時間 危険物の性状 非水溶性
1本(312g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップにハケが付いているので、マニキュア感覚で文字書きができます。
用途お墓の文字書き、文字のかすれの補修に。 乾燥時間(時間) 夏(30度):約1、冬(5度):約2 塗り重ね可能時間(時間) 夏:約4以上、冬:約6以上 塗り面積(1回塗り)(m2) 約0.5
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)