- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 金象印 雪かきのおすすめ人気ランキング
金象印 雪かきのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「金象印 雪かき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車監視」、「金象印 スコップ」、「雪かき」などの商品も取り扱っております。
先端部ポリカーボネート使用の為、割れにくく、雪ささりがよいです。
用途降り積もった雪の除去作業や移動に
トラスコ品番
495-7130
材質
本体:PP先端部ポリカーボネート、ハンドル部:スチールパイプ
厚さ(mm)
(ダンプ)175
全長(mm)
1320
刃先(mm)
710
刃先幅寸法(mm)
580
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。
種別
角型
材質
パイプ柄部/スチール鋼管
全長(mm)
1105
質量(kg)
2.2
板厚(mm)
パイプ柄部:1.2
頭部長(mm)
300
先幅(mm)
頭部:255
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部板厚(mm)
1.6
頭部肩幅(mm)
230
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。
柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。
頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業
材質
(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂
形状
角形
全長(mm)
1120
質量(kg)
1.5
材質(柄部)
鋼管
頭部長(mm)
300
頭部板厚(mm)
1.2
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
トラスコ品番
495-7148
材質
先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ
厚さ(mm)
ダンプ部:160
全長(mm)
1200
深さ(mm)
本体160
刃先幅寸法(mm)
480
刃先長(mm)
610
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
雪道で車がスタックした時等、緊急時に処置が施せるよう車のトランクに入るサイズのショベル。持ち運び出来るよう専用バッグ入り。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途除雪用携帯ショベル。
付属品
収納バッグ
材質
スチール
寸法(mm)
袋入り収納:240×920
全長(mm)
815
質量(kg)
1.26
頭部長(mm)
222
頭部肩幅(mm)
167
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質
頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状
角
全長(mm)
970
質量(kg)
1.35
頭部長(mm)
300
先幅(mm)
頭部:255
頭部板厚(mm)
1.2
頭部肩幅(mm)
225
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
削り取る作業に最適。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に。
材質
頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)
560
質量(g)
400
頭部長(mm)
102
先幅(mm)
頭部:70
頭部板厚(mm)
3.2
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
車載用に便利。
雪かき時に便利。
組立簡単!ジョイント式簡易スコップ。
ハイ・ロー2WAYタイプ
材質
本体:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、バッグ(ポエステル)
質量(g)
600
使用時寸法(mm)
幅210×全長650・820
収納寸法(mm)
(幅×厚さ×長さ)225×70×390
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
積もった雪を除去する便利なアイテム。ハンドルは軽くて丈夫なアルミニウム製。凍結した氷の除去に便利なスクレーパー付。ブラシ部の角度を5段階に変えられます。長さ調節可能。
材質
柄:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、ブラシ:毛部=ポリ塩化ビニル、樹脂部=ポリプロピレン、ヘラ:ABS樹脂
幅(mm)
260
寸法(mm)
260×130×長さ770~1260
色
グリーン
質量(g)
約400
伸縮サイズ(mm)
770~1260
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)30×12×600
質量(kg)
(約)2.7
材質
本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂
寸法(幅W×奥行D)(cm)
雪落としヘッド部:(約)30×12
寸法(幅W×高さH)(cm)
雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
¥23,900
税込¥26,290
8日以内出荷
穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します。角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます。ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です。
用途ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます。
トラスコ品番
628-8099
材質
アルミ合金、合成ゴム、他
幅(mm)
620
全長(mm)
2940~4800
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。
本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。
種別
差込形/スコップ形
全長(mm)
1180
材質(頭)
頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP
質量(kg)
1.1
色
頭部:イエロー/柄部:ブラック
頭部長(mm)
410
頭部幅(mm)
先:340
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。
伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし
材質
柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル
質量(kg)
2.4
1本
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
【着脱式】【115cm】【Φ32】着脱式の雪かき用品の棒です。着脱式なので、万が一棒が壊れても棒のみの交換ができます。
車に積みたい小型の金属皿スコップ
仕様
圧雪対応(ステンレス先金)、皿部が金属
材質
アルミニウム、ステンレス、スチール
寸法(mm)
820×255
質量(g)
1200
1本
¥7,990
税込¥8,789
翌々日出荷
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)
約45.5