- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- プランター・鉢
- 金魚池のおすすめ人気ランキング
金魚池のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「金魚池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人工池」、「プラ池」、「水中ポンプソーラー」などの商品も取り扱っております。
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。
材質
PE樹脂
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質
PE
色
ブラック
自然に近い池を簡単に造る
成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。
魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。
また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
用途地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。
適合
推奨ポンプ:ビオガーデン1600.3000
材質
低密度ポリエステル
容量(L)
230
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。
深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。
広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。
用途プランター。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
150
自然に近い池を簡単に造る
成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。
魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。
また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
適合
推奨ポンプ:ビオガーデン1600.3000
材質
低密度ポリエステル
幅(mm)
1200
質量(kg)
2.3
容量(L)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W120×D80×H44cm
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
材質
PP
色
グリーン
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
色
グリーン
材質
PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)
30
自然に近い池を簡単に造る
成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。
魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。
また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
用途地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。
適合
推奨ポンプ:ビオガーデン3000
材質
低密度ポリエステル
容量(L)
350
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
大理石をイメージした高級感のあるデザイン。屋外用の鑑賞魚水槽。庭に置くだけの簡単設置。
用途素敵な庭園づくりに。飼育 屋外 庭作り 玄関先 おしゃれ インテリア 池作り 庭池 鑑賞魚 水槽 屋外 金魚 鯉 コイ めだか エクステリア リフォーム ガーデニング DIY
材質
FRP(繊維強化プラスチック)
質量(kg)
4.3
容量(L)
約30
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
60×30×20
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
自然に近い池を簡単に造る
成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。
魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。
また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
適合
推奨ポンプ:ビオガーデン3000
材質
低密度ポリエステル
幅(mm)
2100
質量(kg)
16.7
色
ブラック
容量(L)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W210×D140×H57.8cm
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質
ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)
205
質量(kg)
約1.5
質量(g)
1.5
タイプ
組立式
コード長さ(m)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約205×45×290、(ポンプ)58×40×30
LED色
ホワイト
保証期間
1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm
充電池電圧(V)
7.4
充電池タイプ
リチウム電池
バッテリー容量(mAh)
2000
LED使用数(個)
4
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷