- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 釘打ち棒のおすすめ人気ランキング
釘打ち棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新103件の「釘打ち棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘打ち込み棒」、「プッシュハンマー」、「釘打ち ガイド」などの商品も取り扱っております。
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様
磁性あり
釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK!
金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類
特殊ハンマー
主な用途
打ち込み作業
適合釘
N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。
すべりにくいゴムの握りです。
寸法L(mm)
1145
寸法l(mm)
1015
適合釘
N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)
12
材質
S55C(炭素鋼)
適応
Φ10シャンクナイスマイティ用
深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。
インサートを差し込むだけでOK!
持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
適合
ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
全長(mm)
100
材質
機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)
10
質量(g)
50
全幅(mm)
11
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)
500
使用範囲
(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下
トラスコ品番
248-7799
質量(kg)
1.9
寸法l(mm)
300
寸法W(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様
磁性なし
種別
ネールポンチ
全長(mm)
125
質量(g)
58
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)
100
1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
トラスコ品番
327-4446
長さ(mm)
600
質量(g)
980
タイプ
10×13mm兼用型
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質
機械構造用炭素鋼
寸法(mm)
160
質量(g)
140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
適合
グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質
鉄
表面処理
生地
下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け
長さ(mm)
160
トラスコ品番
311-2161
質量(g)
200
適合材
コンクリート
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)
160
適合
自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番
373-9023
質量(g)
160
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
34
寸法l1(mm)
90
寸法l2(mm)
70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷