- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 釘抜きペンチのおすすめ人気ランキング
釘抜きペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「釘抜きペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘抜き工具」、「喰切」、「クニペックス 50210」などの商品も取り扱っております。
ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。
材質
クロームバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)
58
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)
167
材質
S55C
質量(g)
227
最大口開き(mm)
12.4
刃部硬度
HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
切断能力(Φmm) より線
5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
34
グリップ長さ(mm)
110
材質(ブレード)
クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に
仕様
ESD対策品
材質
CRV2
切断能力(Φmm) 銅線
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
220
材質
特殊工具鋼
トラスコ品番
471-6841
質量(g)
500
刃幅(mm)
0
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)
166
トラスコ品番
828-3562
質量(g)
205
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
35
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
先端長(mm)
10
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイヤにめり込んだ釘が簡単に抜けます。
材質
CR-V
全長(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)
150
トラスコ品番
760-7938
材質
MARUTOLOYⅠ
質量(g)
230
寸法A(mm)
165
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
53
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
切断能力(Φmm) 硬線
2
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)
116
トラスコ品番
828-3575
質量(g)
70
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
18
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
9
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
切断能力(mm)ステンレス
Φ0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
215
トラスコ品番
222-2795
質量(g)
300
呼び
ME
切断サイズ
(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0
適合切断材
線材
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に
材質
MARUTOLOYⅠ
寸法C(mm)
51
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。
全長(mm)
450
質量(g)
1650
対応釘(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線
4.0