針 プローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「針 プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プローブ ピン」、「コンタクトプローブ」、「テスター プローブ」などの商品も取り扱っております。
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,470 税込1,617
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様 0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容 テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm) 170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番 990-58-24-60 型式 010 摘要 ストレート型
1個
1,190 税込1,309
6日以内出荷

微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V) 100 全長(mm) 約75 セット内容 テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm) 0.7 ピン長L(mm) 37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コードに針を差込簡単に電流の測定が可能
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ミクロン単位の微小サンプルピックアップに最適です。
1式
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質 先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上 先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A) 3 抵抗値(MΩ) 50以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A) 1 ピン径(Φmm) 0.5 ピン長さ(mm) 22 最大電圧(V) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = ニードル。。RS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = 凹。。RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷


テストリードTL-26/TL-28に差込使用できる、ピン式アダプタ。
種別 着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ 全長(m) 約0.12 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,398 税込2,638
当日出荷