- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 針 留めのおすすめ人気ランキング
針 留めのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新147件の「針 留め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラスウールボード」、「ピン レス ボード」、「展示 ピン」などの商品も取り扱っております。
ダブルメッキで錆を追放
ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
色
ゴールド
タイプ
平タイプ
針長(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色
シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)
0.73
全長(mm)
26
材質
鉄
包装
収納便利なプラケース入り
作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質
ステンレス
針長(mm)
40
セット内容
本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付
寸法(mm)
(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)
2~4
シャフト長さ(mm)
5
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
材質
スチール
寸法(mm)
本体:Φ0.5×L32
質量(g)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品
画鋲抜き
仕様
プラケース入り
材質
頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理
真鍮メッキ
針長(mm)
7
色
ゴールド
タイプ
平タイプ
高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
マルチやシート不織布等の固定に最適です。
支柱やネットの固定用にも手軽にお使いいただけます。
しっかり押さえるU字型。
種類
Uピン
材質
亜鉛メッキ鉄線
長さ(mm)
150
幅(mm)
50
色
シルバー
規格
2mm×5cm×15cm
太さ(mm)
2
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。
種類
グリップ式
仕様
グリップ式
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
205
幅(mm)
83
色
黒
太さ(mm)
10
1パック(10本)
¥629
税込¥692
当日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)
11
タイプ
ダルマタイプ
材質
再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)
対応
不織布のついた透湿性床用断熱材。受け金具は基本的に不要、剛床タイプ。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具(エースピン)を使うことができます。適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
用途床用断熱
長さ(mm)
805
幅(mm)
805
厚さ(mm)
105
使用箇所
床
熱伝導率(W/mk)
0.032
密度(kg/m3)
高性能36
施工面積
約1.5坪分
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)
3.3
グリーン購入法
適合
1パック(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプ
ダルマタイプ
質量(g)
23
ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。
速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。
しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。
FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。
バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。
特性
耐溶剤、耐酸、耐塩水
使用方法
(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。
危険等級
Ⅲ
色調
透明
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.0283L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、速乾
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(28.3g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リュネビル刺しゅうとはフランス伝統の刺しゅう技法でオートクチュールなどにも用いられています。先端にかぎの付いた細い針でチェーンステッチをしていきます。このステッチを基本にビーズやスパンコールを留めていき、華やかな世界を作り上げます。
材質
柄:天然木、ネジ・金具:真鍮、針:鋼(クロムメッキ)
長さ(mm)
130
1箱
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷