- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 針金チタンのおすすめ人気ランキング
針金チタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「針金チタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チタン丸棒」、「チタン」、「針金 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
エッチング時の基板吊り下げ用のチタニューム線です。
エッチング液に侵されず、簡単に曲げられます。
種類
その他
材質(本体)
チタニューム
外形寸法(mm)
1Φ×150
1セット(3本)
¥209
税込¥230
当日出荷
高温での使用に適しています。
材質
白金
材質
JIS H4650 2種
サービス分類
オーダー・加工
仕様
●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・K
アズワン品番
67-2986-71
1本
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m
比重
4.51
融点(℃)
1668
材質
純チタン2種
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
材質
純チタン2種
種類
平座金
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質
W(タングステン)
長さ(mm)
500
タングステン針付ユニット
仕様
タングステン針付ユニット
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
交換用タングステン針付ユニット
長さ(mm)
500
切断方法
ワイヤーカット
形状
丸棒
切断公差
0~+2.0mm
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
0.8
切断方法
シャーリング切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工