- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 針金フックのおすすめ人気ランキング
針金フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「針金フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーフック」、「針金リング」、「フック」などの商品も取り扱っております。
パネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用してください。
材質
スチール クロームメッキ
耐荷重(kg)
3
1セット(8本)
¥499
税込¥549
当日出荷
トラスコ品番
849-2479
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
種類
Sカン
参考使用荷重(kN)
0.02
使用荷重(N)
19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
21
材質(キャップ)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07
使用荷重(N)
68.6
色
シルバー
材質
スチール、表面処理:クロームメッキ仕上
幅(mm)
31
高さ(mm)
67
表面仕上げ
クロームメッキ
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。
材質
スチール(SWRM)
材質/仕上
スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類
Sカン
寸法S(mm)
54
寸法D(mm)
6
仕上
ユニクロ
基本使用荷重(kN)
0.1
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質
SUS304
種類
Sカン
メッシュパネル専用のフック。
パネルに引掛けて使用します。
カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
園芸支柱用の連結バンドです。
支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。
用途園芸支柱十字固定用
材質
鉄線+メッキ
色
シルバー
支柱交差部分の連結に最適です。
材質
スチール
色
シルバー
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
丈夫でサビにくいステンレス製です
材質
ステンレス
サイズ
フック部
耐荷重
2
素材
スチール製 クロームメッキ
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。
工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定に
色
シルバー
材質
鉄線+メッキ
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
1セット(2枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
パネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用ください。
材質
スチール クロームメッキ
長さ(mm)
30
耐荷重(kg)
2
フック寸法(mm)
30
線径(mm)
4
1袋(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
色
黒
1セット(2枚)
¥369
税込¥406
当日出荷