釣りのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
18,412件の「釣り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テングス」、「釣り竿」、「釣り糸 マグロ用」などの商品も取り扱っております。
シーアンカー ロープ付き トップウォーターランキング1位
強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。
1個
6,998税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

探見丸固定クランプ SHIMANO(シマノ)ランキング2位
SHIMANO(シマノ)探見丸固定クランプ
探見丸CV-FISHを船縁の好みの位置にセットできる、使い勝手の良い探見丸固定クランプ。また、ロッドキーパーを使わない釣りやジギングなどでも活躍します。
1個
2,398税込2,638
8日以内出荷

プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
32税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

ミニ小判型ブラシ 好川産業ランキング4位
従来の小判型ブラシ(ナイロン)のミニタイプが新登場! 手軽に持ち運べてポケットに入れても不快感がありません。 様々な用途に対応できる万能型小判ブラシです。
用途DIY、各メンテナンス、汚れ落とし、塗装現場、キャンプ、釣り、スポーツ用具のメンテナンスなどに最適材質ナイロン行数5毛色寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×35×30
1個
179税込197
当日出荷

漁火ハイパワーPV 集魚チューブ、夜行チューブ 山田実業ランキング5位
漁火ハイパワービニールは暗闇で発光し集魚効果を上昇させるチューブ(夜光浮きゴム)です。従来の緑と青をラインナップ。2色のラインナップにより全魚種に対応可能です。
用途漁業 釣元 集魚穴径(mm)2.5材質ビニール外径(mm)4.5
1巻(100m)
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フィールド、ターゲット、アクションを選ばずあらゆる状況に対応するキング・オブ・スタンダードジグ、それが「JIGPARA」(ジグパラ)。 ショアジギングにおいて飛距離が最大の武器となるのは言うまでもないだろう。その空気抵抗の小さいコンパクトシルエットは圧倒的な飛距離を生み出します。 またハイピッチからスローまであらゆるジャークに対応する引き重り感の少なさと、喰わせのタイミングを誘発させやすいセンターバランスは使い手を選びません。 その日の第1投目から最後の1投まで100%の信頼感でキャストできるド定番ジグの決定版です。
質量(g)40
1個
799税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

【フッ素コーティングが異次元の高回転力と高撥水性能を実現】 【定番のローリングスイベルが高回転力性能で糸ヨレ解消】特許技術のFJCコート加工を施し、2ナノの被膜で強力にコーティングが出来るためスイベルの回転性能の大幅向上を実現。ラインに負荷を掛けた時にこそしっかりと回り、従来品との糸ヨレ解消(糸本来の強度の保持)の大きな差を生みます。さらに海水試験(500時間)の結果、従来品や類似する黒灰色のフッ素コーティングよりもはるかに耐蝕性に優れ錆びにくくなっております。
1パック(10個×1パック)ほか
179税込197
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

しなやかさが千載一遇をものにする。「しなやかさ」と「強度」を追求した、ネイティブトラウト専用ショックリーダー。しなやかさを追求したナイロンがルアーの動きを最大限に引き出します。厳寒期にも硬くなりにくく、硬化切れ等のトラブルを最小限に抑えます。適度な伸びはバラシを激減させ、ビックトラウトの走りをいなします。カラーはステルス性の高いブラウンを採用。雪代の多い時期も魚に警戒心を与えません。便利な号数別スプールバンド付き。
ブラウン
1個
889税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMベースプレート BM-B7DB-BP
ツールボックス(ドカット)などのカスタム時に!
寸法(mm)102×70×6ねじ穴(Φmm)6.2
1枚
559税込615
6日以内出荷

巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。 マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。 巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。 状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
形態メタルジグ
1個
999税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

業界初!ヘビーダウンショット専用リーダー誕生!。リングオフセットフックにワンタッチ装着できる専用リーダー。ヘビーダウンショットの弱点であった、糸ヨレが徹底解消されることで、スムーズにスポットヘ攻略可能。太めのリーダーを採用することにより、リーダーが障害物の隙間に入りにくく、根掛りが激減。これまでの常識では考えられない、リーダーレスダウンショットリグ感覚でダウンショットをカバーに打ち込める驚愕の新メソッドです。スルダン(スルーダウンショット)にもおすすめのリーダーです。
入数5本
1個
359税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Dragon「豆アジサビキ」はサビキ釣り初心者でもカンタンに使える全長1.15mなので、コンパクトロッドで手軽に楽しめます。春の釣りシーズン到来を告げる豆アジをDragon「豆アジサビキ」でお出迎え!!小サバや小イワシも釣れるDragon「豆アジサビキ」でお楽しみください。
1セット
159税込175
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

新基準で再登場!高比重、高強度。タングステン100%の8本組水中糸。タングステンの比重(19)により、オトリを沈めにくい状況でも、オトリがスムーズに入ります。また組糸にすることによりカールやキンクが起こりにくく、扱いやすい。そしてそのタングテンの強度は一号数細い号数を使用できる強度を実現。メタルラインの新時代が今開かれた!
形態ライン
1個
5,598税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

小魚に最適な小型循環ポンプ。ワカサギ・タナゴ・手長エビ・ハゼその他色々な小魚に最適な循環ポンプ。お手持ちのUSBモバイルバッテリーから電源がとれるので釣り場での活かしに活躍。水槽の水深によってパイプ長を3段階調節可能。5mm以下の水槽のフチへセットできます。水を循環させることで小魚が元気に活かせる小型ポンプ。・使用時サイズ:約W52×H130~195×D65mm。・取付幅:5mm以下。・USB入力:DC5V-2.5W。・使用電源:USBモバイルバッテリー(別売)。・最大流量:60L/h。・防水:IPX6。・付属品:予備フィルター
1個
1,998税込2,198
9日以内出荷

*座った場所がファーストクラス。船釣りの座席に!陸っぱりの座席に!陸っぱり釣行でクーラーBOXの上に! *通気性&撥水性抜群!風に飛ばされない!滑ってズレない!柔軟性がある柔らかさで、コンパクトに丸めて収納できちゃう *専用カバー付属
用途釣り用コンフォートシートクッション 船釣り・陸っぱり釣行に材質TPE寸法(mm)40×34×3.5
1個
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量新世代ゴアテックス(R) ePEメンブレン装備の磯用レイヤード。磯釣りは、コマセワークや魚とのやり取り、磯の上を移動するなど、身体全体を使う動きの激しい釣りです。RT-133Yでは、そんな磯でのさまざまな動きや身体の可動域を分析し、動きやすさを追求した立体パターン設計を採用しています。従来のePTFEメンブレンと同等の性能を保ちながら、より軽量なゴアテックス(R) ePEメンブレンを今季初めて採用することで生地において10%の軽量化(※)を達成。フローティングベストとジョイントすることで一体感が向上し、足元の視界の広さを確保しています。擦れやすい臀部をゴアテックス生地を2重で補強することで防水耐久性を高めました。水を吸い上げないクロロプレン素材の内袖を面ファスナーでフィットさせる仕組みで、水の浸入を軽減します。 裏地には蓄熱効果のあるカーボン糸を採用し、試験結果ではカーボン糸なしの裏地と比較して約2~3度高い温度をキープ。冬の寒い釣り場でもアングラーの身体を保温します。この裏地はインナーやミドラーとの滑りが良くなるため、レイヤリングコーディネートに適しています。 フードのアジャスターは片手でタブを引くだけでフィット感を調整できる構造で、テープの表面をポリウレタンフィルムでラミネートし、止水性を持たせる処理を施したファスナーを採用。樹脂射出成型のビスロンタイプはコイルタイプに比べて塩ガミに強いのが特徴です。 さらに、静電気を放電するテープを採用し、冬の着脱時やドアノブに触れる際の静電気の発生を軽減。これにより、冬の静電気による不快感を軽減し、快適な着用感を提供します。※メーカー従来品との比較
1個
57,980税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マルシン漁具魚ハンターDX
エサを入れて沈めたら後は待つだけ! 海でも川でも使えます!
用途魚採りカゴ直径(Φcm)13.5全長(cm)25
1個
859税込945
6日以内出荷

新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。高強度ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウエイトのメタルジグを遥かに凌駕!。まさに飛び過ぎ…また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!。テール部のブレードがつくりだすフラッシングで、より広範囲の魚にアピール。アシストフックも搭載している為フッキング率も激高。プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー…「飛び過ぎダニエルブレード」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。
仕様【Hook】#6タイプSuperSinking
1個
1,298税込1,428
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ2テグス
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維タイプテグスワイヤーの張力245N以内
1個
363税込399
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

第一精工スマカゴ中
水の抵抗を少なくしたスマートデザインの採用で落下スピードが20%速く、サビキ抵抗も軽くなっています。回転窓からアミエビを入れるので、タナまで漏れにくく、内容量も40%大きくしたのでマキエが長持ち。ゴムリングの移動で放出量も調節(全開・半開・全閉と3段階)できるので、時々回遊に特に威力を発揮します。
仕様マテリアル:ABS+GF適合ウキ:10号寸法(mm)33×33×117質量(g)58.5
1個
359税込395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)