- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 漁網/漁具
- 釣り糸 マグロ用のおすすめ人気ランキング
釣り糸 マグロ用のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新115件の「釣り糸 マグロ用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグロコード」、「カツオコード」、「トローリングコード」などの商品も取り扱っております。
16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど
長さ(m)
150
ひも・糸種類
テグス
材質
芯:ナイロン、側:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質
ポリエステル繊維
タイプ
テグスワイヤーの張力245N以内
ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
材質
(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄
質量(g)
28
キット内容
ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥330
税込¥363
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。
長さ(m)
100
形状
四角型
仕様
ボビン巻
トラスコ品番
382-2672
材質
ナイロン
色
ピンク
質量(g)
700
対辺(mm)
2.4
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)
色
クリア
1巻長さ(m)
1000
ひも・糸種類
ナイロンテグス
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ
仕様
芯無
色
白
巻種類
2kgボビン巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
テグス
トローリング(曳縄)用の16打コード、各種仕掛作りにご使用頂けます。側に摩耗性の高いテトロンを使った16打組紐構造で、芯には強度の強いナイロンを使用しております。水中での抵抗を低くし、水切れを良くするため表面は樹脂加工を施しております。使いやすいように100m(50m×2連)となっております
用途トローリング(曳縄)用コード・手釣り用縄・潜航板などの結び紐
色
濃グレー
長さ(m)
100(50×2連)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
特性/束ねた繊維を中芯にして、その芯糸を締め込むように、マルチタイプの被覆糸でくみ上げた2つの素材を生かした組糸です。中芯を締め込み編み目が詰まっている為、水切れは最高。使い易さを追求した幅広い用途の手釣り糸です。
用途用途/船釣り全般に向くベーシックタイプ
材質
ナイロン+エステル
色
ブラック
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。
材質
ポリエステル
リールサイズ(mm)
Φ79×48
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合
グリーンフレームN
材質
超高分子量PE
質量(g)
13
シリーズ
GF
1個
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに
材質
本体ADC
回転数(min-1[r.p.m])
20-30rpm/40-60rpm
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質
ナイロン
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物
鳥類
材質
ナイロン100%
色
黒
長さ(m)
500
太さ(mm)
約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品質ナイロン8打(芯入)ブレードロープ。強度と柔軟性に優れております。業務用の大巻ですので、仕掛作りなど様々な用途にご使用頂けます
用途投網用の手元縄(手縄)・トローリング用コード
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
テグス150号の後継品です。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
破断強度(kg)
340
定尺(m)
31
太さ(mm)
1.6
1巻
¥7,320
税込¥8,052
当日出荷