鉄 コの字のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
136件の「鉄 コの字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 チャンネル」、「コの字 スチール」、「チャンネルブラケット」などの商品も取り扱っております。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ チャンネル 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m) 2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 SUS304 長さ(mm) 4000 仕上 ヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm) 2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質 表面処理 ユニクロメッキ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。 材質 ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0235
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m) 4 適合規格 (PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)