鉄 ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
635件の「鉄 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブミラー柱」、「帯鉄」、「鉄バンド」などの商品も取り扱っております。
1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。 電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番 EA724ZT-130 材質 本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス 寸法(mm) 本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200 質量(g) 300 適合径(Φmm) 60~350
1個
3,380 税込3,718
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の電柱を利用してアンゼンミラーを設置する場合に必要となる金具です。付属の取付バンドでΦ130~390の柱に取付が可能です。
付属品 取付バンド1本 材質 炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ 適合サイズ(Φmm) (電柱)Φ130~Φ390
1組
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
適合本体 S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様 ポール専用金具 材質 スチール 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質 ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式 丸型 仕様 壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象 ポール、壁面 材質 (鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ 壁掛用金具 支柱(mm) 220 支柱厚さ(mm) 2.8 支柱径(Φmm) 76.3
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定 材質 ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。
仕様 二面鏡電柱用取付金具 付属品 厚板ベルト付(取りはずし可能) 材質 スチール 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品 電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番 EA724ZY-11 材質 ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状 丸型 寸法(mm) 本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H) 質量(kg) 本体:5.9、電柱用金具:5.4 取付場所 電柱(屋外・屋内) 取付け方法 電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径 2200R
1個
62,000 税込68,200
翌日出荷

ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 仕様 取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能 材質 (ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS 寸法(Φmm) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
質量(g) 約60 ベルト幅(mm) 50まで対応可能
1個
999 税込1,099
当日出荷


用途ガレージまわりの安全確認のため 材質 【金具】スチール(ユニクロメッキ) 適合ポール径(Φmm) 15~60
1パック
799 税込879
当日出荷


シートベルトの圧迫感を軽減するベルトクリップ。 ワンアクションでホールド⇔リリースができる大型ストッパー付き。 装着時に本体がバラバラにならない折りたたみヒンジタイプ。 緊急時にはシートベルト本来の機能が作動。
適合ベルト幅(mm) (シートベルト)最大53
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

ベルト等に引掛ける場合に便利な、携帯用クリップです。 付属のねじ、もしくはリベットでケースに取り付けます。
適合本体シリーズ名 CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK
1個
869 税込956
7日以内出荷