鉄 ライナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
145件の「鉄 ライナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベル調整用 プレート」、「鋼製プレート」、「スペーサー鉄板」などの商品も取り扱っております。
スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。 寸法(mm) 50×100
1箱(20枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1枚
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイプ プレート 直角度(/100mm) 0.015以下 平行度(/100mm) 0.02以下 サービス分類 オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合 アンカーボルトΦ16mm以下 材質 ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合 アンカーボルトM16以下 板厚(mm) 0.5
1袋(10個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm) 140 幅(mm) 70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質 S50C RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,990 税込5,489
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。
用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。 材質 鉄、表面処理:亜鉛メッキ 長さ(mm) 150 幅(mm) 150 奥行(mm) 150 間口(mm) 150
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm) 100 材質 炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別 シート 材質 SUS301 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)