- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 鉄 柱のおすすめ人気ランキング
鉄 柱のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新739件の「鉄 柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄骨」、「鉄パイプ 角」、「角パイプ 100」などの商品も取り扱っております。
1セット(2本)
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など寸法(mm)50×50長さ(m)2質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など寸法(mm)90角長さ(m)2質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)色生地
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
アルインコアルミテラス柱
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。幅(mm)60材質アルミ 表面処理B1アルマイト厚さ(mm)1.2質量(kg)2.3長さ(m)3
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
長さ(mm)2400














![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16646498-160825-02.jpg)