鉄だんごのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「鉄だんご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まんじゅう」、「レベル調整」、「レベリングジャッキ」などの商品も取り扱っております。
鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
タイプ 5t・10t兼用型 許容荷重(kN) 98(10tonf) ねじサイズ M20(平径26mm) 調整量(mm) 30~60 ボルト平径(mm) 26
1セット(25個)
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレーター協同組合だっこちゃん
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
1箱(150個)ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。高さ調整はノブを手動で回して行います。ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N) 14000 材質(ねじ部) SUM22L 材質(ナット) SUM22L RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ 丸型据置タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。 材質/仕上 スチール(S45C)黒染仕上げ。焼き入れ(HRC35~47)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国元商会KSポインター
純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めに ボルト平径(mm) 17
1セット(100組)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
ねじ 細目 寸法L(mm) 80 寸法K(mm) 7 寸法G(mm) 13 寸法N(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質 S45C 仕上 黒染 熱処理 焼入HRC35~47
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
材質 FC250 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。 作動荷重2TONです。
耐荷重(kN) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 作動荷重(Nm) 750
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。) 品番 LP-1013 タイプ D10・D13兼用 適合径範囲 鉄筋:D10・D13
1ケース(300個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ 丸型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型ワークのビビリ止めに最適です。
用途加工物のサポート材 材質 鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C 高さ(mm) 46~54 質量(g) 54 ねじ径(mm) 8 二面幅(mm) 14 傾斜角度(°) 9 高さ調整範囲(mm) 46~50 皿径(Φmm) (上部受皿)7 台座径(Φmm) 20
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
寸法B(mm) 100 寸法C(mm) 80 寸法D(mm) 13 寸法E(mm) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)