鉄工用サークルカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「鉄工用サークルカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールソー 手動」、「自在錐 200mm」、「ダクト穴あけ工具」などの商品も取り扱っております。
自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに 穴径(Φmm) 30~130 セット内容 六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入 材質 本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼 シャンク径(Φmm) 三本溝12 刃先径(Φmm) 6 適合電動機 ボール盤 適正回転数(回転/分) 500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm) 80 寸法B(mm) 11.5 寸法G(mm) 対辺7 寸法A(mm) 23 寸法F(Φmm) 5.5 切削範囲(mm) 25~125 寸法D(mm) 37 寸法C(mm) 35 付属品 鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番 277-6090 材質 本体:S45C。刃部:SKH-51。ドリル部:ハイス鋼 質量(g) 191 軸径 三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合 電気ドリル10mm以上、ボール盤 穴あけ深さ(mm) ~30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄板、アルミ板の穴あけに。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用 シャンク径(Φmm) 10 全長(mm) 95 適合材 石膏ボード 適合電動工具 チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル 幅(mm) 62 ドリル径(Φmm) 5.0 穴あけ深さ(mm) 鉄板:2。アルミ板:4 材質(刃) ハイス鋼 穴あけ範囲(Φmm) 20~76
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様 (対応刃)BC-400P 付属品 BC-501P刃2枚付 トラスコ品番 406-2248 質量(g) 210 刃厚(mm) 1.0 サイズ(mm) 157×210×63 適合替刃 BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm) 30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質 刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm) 25~125 シャンク径(Φmm) シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm) 108 適合材 木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質 (くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm) 21 質量(g) 172 全幅(mm) 84 シャンク形状 シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm) 5.5 穴あけ可能板厚(mm) アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに 穴径(Φmm) 60~200 セット内容 六角レンチ 材質 本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下 適合厚さ(mm) 片側:25/両側:50
1本(1台)
9,998 税込10,998
当日出荷

工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm) 60~200 セット内容 石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ 材質 本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼 シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1500以下 適合厚さ(mm) 片側:30/両側:60
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm) 30~120 セット内容 六角レンチ 材質 ハイス シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下 適合厚さ(mm) 片側:12/両側:24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数 不等(4/6) ドリル径(Φmm) 6 有効切断能力(mm) 3.2 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに 適合 電気ドリル10mm以上、ボール盤 適合材 硬質木材・硬質合板などに
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用 シャンク径(Φmm) 10 センタードリル径(Φmm) 6
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。 サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用 シャンク径(Φmm) 10 全長(mm) 112 適合電動工具 チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル 幅(mm) 88 ドリル径(Φmm) 6.0 穴あけ深さ(mm) 鉄板:2。アルミ板:5。ステンレス板:2 材質(刃) ハイス鋼(チタンコート仕上げ) 穴あけ範囲(Φmm) 30~130
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材 穴径(Φmm) 30~200 セット内容 六角レンチ 材質 本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm) 片側:25/両側:50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに 材質(本体) 再生ABS樹脂 質量(g) 73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 113×100×56 色(本体) 適合替刃 BDA-200P,BSB-03P
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様 ネジロック式 適合替刃・カッター LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm) 30~120 セット内容 薄板用センタードリル/ 六角レンチ 材質 ハイス シャンク径(Φmm) 三本溝10 刃先径(Φmm) 8 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm) 片側:25/両側:50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。 トラスコ品番 381-9264 全長(mm) 120 質量(g) 400 直径(Φcm) 3~26 刃厚(mm) 1 適合替刃 BC-501P
1個
4,798 税込5,278
当日出荷