鉄工用ビスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
118件の「鉄工用ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄骨ビス」、「H鋼ビス」、「ステンレス 鉄板ビス」などの商品も取り扱っております。
1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー (+)No.2
1パック(108本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(125本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理 ユニクローム 材質(本体) 鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 鉄/ユニクローム 表面処理 ユニクローム 頭部形状 ナベ頭 穴の形状 十字穴
1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 直径(Φmm) 4 材質 鉄(SWCH18A) 表面処理 ユニクロ タイプ 皿頭 頭部形状 穴の形状 十字穴
1箱(225本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼び M4 穴の形状 十字穴 表面処理 ステンレス 仕上 ステンレスコーティング 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 ナベ 適合板厚(mm) (鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状 ナベ 強度(Nm) ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N) 6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に タイプ シンワッシャー(ユニクロ) ねじ 全ねじ ねじ頭径(mm) 10.5 適合板厚(mm) 3.2まで 頭部厚(mm) 3 ねじ寸法(Φmm) 4×16
1パック(110本)
1,598 税込1,758
当日出荷

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm) (鉄板)2.3~9.0 仕上 ステンレスコーティング 強度(Nm) ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状 十字穴 引抜強度KN(kgf) 13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(70本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(17本)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 ナベ 適合板厚(mm) (鉄板)2.3~9.0 仕上 ユニクロ 強度(Nm) ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状 十字穴 引抜強度KN(kgf) 13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(110本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
5,010 税込5,511
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理 ユニクロムメッキ仕上 材質(本体) ステンレス(SUS410) 頭部形状 ナベ 適合ドライバー (+)No.2
1パック(16本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ステンレス 仕上 スーパーパシペート 仕様 クロムフリー 種類 ジャックポイントHEX 頭部形状 ヘックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 ナベ 適合板厚(mm) (鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上 ユニクロ 強度(Nm) ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N) 6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状 十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼び M5 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm) (鉄板)2.3~9.0 表面処理 ユニクロ 頭部形状 仕上 ユニクロ 強度(Nm) ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状 十字穴 引抜強度KN(kgf) 13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(96本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)