- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 鉄板 クリップのおすすめ人気ランキング
鉄板 クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新133件の「鉄板 クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 クリップ」、「挟み 固定」、「板固定 金具」などの商品も取り扱っております。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質
SUS310
寸法(mm)
(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35
質量(g)
12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色
シルバー
材質
亜鉛メッキ鋼
縦(mm)
22.4
横(mm)
14.2
固定方法
クリップ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
表面処理
ユニクロめっき
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。
表面処理
ダクロタイズド塗装
適合ケーブル
(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質
ステンレス(SUS304)
ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等
質量(g)
12.7
材質/処理
(ラッチ受)SPCC/Uc。(ラッチ)PC/黒色。(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。
特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。
またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質
SUS304
幅(mm)
23
奥行(mm)
29
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理
ダクロタイズド塗装
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理
ユニクロ
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質
マレーブル製
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質
マリアブル
表面処理
電気メッキ
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。
表面処理
ダクロタイズド塗装