鉄板フックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
174件の「鉄板フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板吊りフック」、「鉄板吊り」、「自動フック」などの商品も取り扱っております。
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm) 236 寸法H2(mm) 89 寸法L1(mm) 105 寸法L3(mm) 38 寸法D(mm) 64 寸法D1(mm) 32 寸法T(mm) 54 寸法T2(mm) 18
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 基本使用荷重(t) 3.2 チェーン線径(Φmm) 10 有効長l(mm) 1500 質量(kg) 8.7 仕様 安全率5倍以上 トラスコ品番 377-0818 材質 スチール マスターリンク寸法a(mm) 80 マスターリンク寸法b(mm) 16 フック寸法c(mm) 76 フック寸法d(mm) 78 フック寸法e(mm) 27 フック寸法f(mm) 29 フック寸法g(mm) 155
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質 特殊合金鋼 仕上 焼付塗装
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm) 147 寸法H2(mm) 117 寸法H3(mm) 70 寸法H4(mm) 50 寸法L2(mm) 47 寸法L3(mm) 38 寸法T(mm) 54 寸法T1(mm) 46 寸法T3(mm) 19
1組
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様 スイベル付ラッチロック式 材質 特殊合金鋼 寸法D(mm) 47 寸法C(mm) 105 仕上 焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。 仕様 チェーン長さ調整機能付 材質 特殊合金鋼 寸法a(mm) 60
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 仕様 安全率5倍以上 材質 スチール 質量(kg) 4.5 寸法L(mm) 155 寸法H(mm) 369 寸法D(mm) 33 寸法C(mm) 76
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に 寸法a(mm) マスターリンク:75 寸法D(mm) 47 寸法C(mm) 105 寸法b(mm) マスターリンク:19 寸法p(mm) 135 有効長l(m) 1358 チェーン線径(mm) Φ10
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm) 147 寸法H2(mm) 117 寸法H3(mm) 70 寸法H4(mm) 50 寸法L2(mm) 47 寸法L3(mm) 38 寸法T(mm) 54 寸法T1(mm) 46 寸法T3(mm) 19 寸法t(mm) 225 寸法w(mm) 112 寸法s(mm) 14
1組
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様 ●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:31×65×36mm●重量(パッケージ含む):48g●入数:2個 アズワン品番 65-2193-12
1パック(2個)
620 税込682
当日出荷


1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t) 3 フック SLH3A 寸法L(mm) 169 寸法L1(mm) 78 寸法L2(mm) 38 寸法H(mm) 383 寸法H1(mm) 280 寸法H2(mm) 145 寸法D(mm) 64 寸法D1(mm) 32 寸法T(mm) 54 寸法T1(mm) 33 寸法T2(mm) 18 マスターリンク M8W16 寸法d(mm) 16 寸法t(mm) 140 寸法w(mm) 80 寸法s(mm) 13 仕様 (Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)
1組
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質 特殊合金鋼
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品 Sカン、丸カン各2個 耐荷重(kg) 7(2点吊り方式)
1パック
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm) 236 寸法H2(mm) 89 寸法L1(mm) 105 寸法L3(mm) 38 寸法D(mm) 64 寸法D1(mm) 32 寸法T(mm) 54 寸法T2(mm) 18 寸法t(mm) 225 寸法w(mm) 112 寸法s(mm) 14
1組
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)