- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 鉄筋 切り 電動のおすすめ人気ランキング
鉄筋 切り 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新160件の「鉄筋 切り 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建設業 工具」、「鉄筋カッター」、「ALC のこぎり」などの商品も取り扱っております。
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工
SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×185×105
付属品
工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)
2
使用作動油
(油圧)VG46相当品
仕様
モーター部二重絶縁。標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)
7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番
280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、
切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。
切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、
SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
DIAMOND史上最高峰作。
4~13mmを切りたいならこれを使え!
史上最速 このスピードを感じろ!
高性能 ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
25
仕様
切断本数(本)D13/455・D10/685
付属品
工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース
適合
DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL
質量(kg)
5.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×87×266
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
マルチボルト
アズワン品番
64-8482-86
切断速度
約1.7秒
入力電源(V)
単相交流 100 50/60Hz
切断可能径(Φmm)
SD345D13以下(4~13)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)
720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
461
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。
現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。
従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。
刃渡り(mm)
210
仕様
サイディング用
タイプ
折込式
折込
折りたたみ式
適合替刃
SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工
3~16
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
切断時間(秒)
1.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
8
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。
一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。
鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。
ねじ切り能力
右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24
回転速度(min-1[r.p.m])
80
オイルタンク容量(L)
10
鉄筋も楽々カット
刃型
中心交互刃
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク
適合
軽量小型の「バリューモデル」
価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。
トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋
SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
5
消費電力(W)
580
質量(kg)
5.8
付属品
商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード
切断時間(秒)
2.5(D16切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
378×205×108
仕様
二重絶縁
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。
鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。
SD490鉄筋切断可能です。
圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断
仕様
チップソー(スプライン):26刃超硬
セット内容
電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋
質量(kg)
本体:5.7、電池パック:0.7
切断能力
D10~D25
モーター
直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:448×171×197、電池パック:117×80×69
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
DC36
充電時間(分)
約25(25℃時)
関連資料
(1.6MB)
チップソー厚さ(mm)
1.6
チップソー外径(Φmm)
100
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
現場での曲げ加工がさらに容易に。
D16コードレス差し筋ベンダー。
モーター
直流マグネットモーター
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
DC18
曲げ能力
鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2)
曲げ角度範囲
0~90度
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
約8.5
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。
用途鉄筋の切断。
切断能力(mm)鉄工
D6~13(SD345相当)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.7
切断時間(秒)
約1.5
寸法(mm)
414×152×118
付属品
六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース
質量(kg)
5.3
トラスコ品番
395-1685
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。
コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。
有効長(mm)
150
全長(mm)
330
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容
カッター、センタードリル、シャンク
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ
刃厚(mm)
2
作業量・切断速度アップ!
電源(V)
18
型式
携帯油圧式
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間(分)
実用充電:約27分、フル充電:約40分
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。
替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス)
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。
スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。
M20までの全ネジボルトの切断も可能です。
全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。
小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品
工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429
質量(kg)
3.4(2芯・5.0mコードを含む)
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1650
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×140×100
機構
二重絶縁、セーフティスイッチ
切断可能径(Φmm)
10~20
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
持ち運び自在だから、現場で手軽にD25鉄筋を加工可能。
フットスイッチ付で作業効率アップ!
どんな角度でも設定可能!
180度の曲げ加工が7秒で可能です。
質量68kgの軽量タイプ。現場へ持ち運びが可能です。
角度設定はワンタッチで切り替え可能です。
非常停止スイッチが付いて万が一の時も安心です。
フープ・スタラップ・段筋曲げも可能です。
仕様
曲げ可能径:SD345 D10~D25
付属品
工具セット、ローラーセット、アースロット棒、フットスイッチ
質量(kg)
68.0(3芯・4.0mコードを含む)
電流(A)
18
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1710
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
482×380×420
電源コード(m)
4
機構
フットスイッチ付、非常停止スイッチ付、ダイアル式角度調整
曲げR(最小~最大)
17.5~44
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
7
曲げ角度(°)
0~180
1個
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
4~20mmを切りたいならこれを使え!
6.5秒→約4秒に切断 速度がUP!
ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
付属品
工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース
質量(kg)
9.3(バッテリー含む)
切断能力
1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
387×103×274(ハンドル除く)
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36(マルチボルト)
充電時間(分)
25(UC18YDL使用時)
関連資料
(6.8MB)
切断可能径(Φmm)
4~20(SD390 D19以下)
切断速度(秒)
約4(SD390 D19切断時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。
定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。
スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D25以下
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180
電源(V)
単相100
電流(A)
ベンダー使用時/15、カッター使用時/14
消費電力(W)
ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330
曲げR
20~48
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
550×690×800
付属品
工具セット・ローラーセット・アースロット棒
仕様
曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
6
質量(kg)
129
アズワン品番
64-8481-71
1台
¥679,800
税込¥747,780
翌々日出荷