- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 鉄筋 道具のおすすめ人気ランキング
鉄筋 道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新117件の「鉄筋 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束線ホルダー」、「miki ハッカー」、「鉄筋曲げ」などの商品も取り扱っております。
種別
ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー4連
材質
最高級牛表皮/ステンレススチール材
質量(g)
505
グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能
本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)
10~13
質量(g)
2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様
1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)
安全装置
トリガロック、メインスイッチ
結束秒数(秒)
0.5以下(1回)
対象
D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
適合ワイヤ
TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パック
JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)
10~13
トラスコ品番
403-0303
質量(g)
10700
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に
材質
本体/黒牛床皮。リベット/スチール
種別
鉄筋工具・ハッカー差し
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×100×50
深さ(mm)
155
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。
切断能力(mm)
16
仕様
曲げ作業時のハンドルの動き:上から下
全長(mm)
1070
質量(g)
16000
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
トラスコ品番
327-4446
長さ(mm)
600
質量(g)
980
タイプ
10×13mm兼用型
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)
仕様
結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]
付属品
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ
質量(kg)
2.6(バッテリ含む)
電源(V)
直流14.4/18
線径(Φmm)
0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
304×93×318
巻数
2・3周
バッテリー
リチウムイオン18V(14.4V使用可能)
作業量(目安)
D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様
曲棒(ハンドル)
握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm)
265
種別
ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連
材質
最高級牛表皮/ステンレススチール材
質量(g)
575
本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm)
265
サイズ(mm)
9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長(mm)
265
サイズ(Φmm)
9
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け作業。
全長(mm)
約190
仕様
バネ柄
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)
0.8
番手
#21
材質
SUS304
質量(g)
200
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。
全長(mm)
約205
仕様
パイプ柄
材質(本体)
炭素鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷