鉄筋 D13のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
201件の「鉄筋 D13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋」、「差筋アンカー D10」、「d13 ケミカルアンカー」などの商品も取り扱っております。
異形棒鋼 ノーブランドランキング1位
1組(5本)
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径18Φmm ノーブランドランキング2位
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

スチール異形丸棒 光ランキング3位
コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
1個
489税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

うりぼう 鉄筋支柱(呼び径)D13 (サイズ)1500mm トーアミランキング4位
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用長さ(mm)1500呼び径D13質量(kg)1.49/本
1セット(11本)
4,898税込5,388
4日以内出荷

ホーク・鉄筋アンカー"雷電" KFC(ケー・エフ・シー)ランキング5位
KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
6,498税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940税込29,634
当日出荷

種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
1箱(50本)ほか
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
1本
81税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(1個)
569税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
239税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(879種類の商品があります)

1本
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。
用途土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用適合材コンクリート、ブロック種類SD295A
1箱(30本)ほか
6,698税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】。UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】。VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】。C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y。、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
419税込461
当日出荷


主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
1ケース(20本)ほか
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

異形鉄筋の端部に被せるキャップ 鉄筋キャップ <特長> 鉄筋の端部に被せる、やわらかいキャップです。 少しきつめで、抜け落ちることはありません。 耐候性に優れ、屋外で使用できます。 軟質塩ビ・黒色(在庫品)また黄色(一部製作品あり)
1袋(3個)ほか
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)