- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 鉄筋ジョイントのおすすめ人気ランキング
鉄筋ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「鉄筋ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋 クランプ」、「鉄筋 固定 金具」、「鉄筋 固定」などの商品も取り扱っております。
常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。
バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
仕様
1型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋とラチス筋の溶接部用
許容荷重(kN)
13.7(1400kgf)
適合径(Φmm)
13
1箱(100個)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
296-5402
質量(g)
540
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。
突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。
開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。
(予めセパレータを金物に通す必要がありません)
仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
用途セパレーター接続金具
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別
32W
ボルト対辺(mm)
17
許容荷重(N[kgf])
平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]
ボルト締付トルク(N・m)
10~15
適合径範囲
鉄筋D13~D32
1セット(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)
25
ボルト平径(mm)
17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
使いやすさ抜群!
溶接不要のセパ引き金具!
安心安全の板厚6ミリ!
M10強力ボルトでガッチリ固定!
鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ)
適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。
表面処理
生地
板厚(mm)
6
適合径範囲
D10~D16
適合サイズ
5/16×D10~D16、3/8×D10~D13
許容荷重(N)
3000[306kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)
25~30
ボルト平径(mm)
17
関連資料
(0.19MB)
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
地下工事における捨てセパの接合に。
溶接工が居ない場合のセパ結合に。
図面変更等注文が間に合わない時に。
R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。
壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。
降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
2本のパイプを直線形に固定します。
用途19mm丸パイプの直線形固定
1袋(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具
鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ)
平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)
25~30
適合径範囲
鉄筋D10~D16
ボルト平径(mm)
17
常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。
バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
仕様
2型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋部専用
許容荷重(kN)
13.7(1400kgf)
適合径(Φmm)
13
1箱(100個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ
5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16
適合材
丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
型式
13-25
質量(kg)
0.39
1ケース(50本)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
かぶりを侵さずガッチリ掴む。
鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。
溶接面がわかり易い溶接マーク入り。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
許容荷重(N[kgf])
平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)
35
適合径範囲
鉄筋D29~D41
ボルト平径(mm)
17
仕上
生地
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。
組合対応
セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。
表面処理
生地
板厚(mm)
6
適合径範囲
D10~D19
許容荷重(N)
2500[255kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)
20
ボルト平径(mm)
17
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)
0.64(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
純かぶり対応。(横筋取付けの場合)
インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工)
ワンタッチで天端出しが可能。
優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります)
縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応)
NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めに
ボルト平径(mm)
17