鉄筋工具ハッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「鉄筋工具ハッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束線 工具」、「番線 工具」、「ハッカーケース」などの商品も取り扱っております。
グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能 本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm) 265
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm) 265 サイズ(mm) 9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ベアリング内蔵により、回転力抜群。 本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。 龍の刻印入り(一心斉作)。
全長(mm) 285 寸法(Φmm) 13 軸受種類 ベアリング
1本
6,798 税込7,478
当日出荷


工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様 曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MC 適合切断材 線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け作業。 全長(mm) 約190 仕様 バネ柄
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束 線径(mm) 0.8 番手 #21 材質 SUS304 質量(g) 200
1束(140本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。 ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類 ベアリング
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 トラスコ品番 327-4446 長さ(mm) 600 質量(g) 980 タイプ 10×13mm兼用型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

本鍛造品のため、耐久性抜群。 メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。 本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類 メタル
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途結束線の締め付け作業に。 全長(mm) 300 材質 本体:ステンレス 直径(Φmm) 13 質量(g) 310
1本
2,798 税込3,078
当日出荷