- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- 鉄粉クロスのおすすめ人気ランキング
鉄粉クロスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「鉄粉クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 鉄粉取り」、「鉄粉除去 スポンジ」、「鉄粉取りクロス」などの商品も取り扱っております。
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊ラバー面で付着物除去、最高級マイクロファイバー面で手洗い洗車が出来、両面それぞれの用途をこなす。
機能性と作業性を兼ね備えた洗車用ミットです
危険物の類別
非危険物
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分
オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別
非危険物
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果!
機械作業、手作業兼用モデルです。
ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。
ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。
50台目安。
寸法(mm)
Φ150
タイプ
ハード
危険物の類別
非危険物
ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色対応
軽く撫でるだけ
鉄粉・水アカ強力除去
異次元の高性能
カンタン・強力・時短洗車
洗車と同時にボディの下地作りができる
特殊ラバー粘度が鉄粉を取り込む!
新感覚特殊ラバー粘度+高保水性グローブ
材質
生地:ポリエステル80%・ナイロン20%、片面ラバー粘度塗布、裏生地:ポリエステル100%、スポンジ:ポリウレタンフォーム
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去
液性
中性、ノーコンパウンド
成分
チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水
密度
1.09(20℃)
外観
ほとんど無色透明の液体
ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g)
393
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×185×65
液性
中性
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全塗装色対応
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.5L
対応ボディー色
全塗装色対応(イエロー色は除く)
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。
カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に
材質
特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)
寸法(Φmm)
150
推奨回転数(min-1[r.p.m])
600以下
適合
ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)
使用方法
カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
濃色・淡彩色兼用
取扱説明書
(0.9MB)
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に
成分
ポリオレフィン、セラミックパウダー他
危険物の類別
非危険物
ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)
4202
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×175×120
危険物の類別
非危険物
1本(4L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。
ラバー表面に特殊素材を使用し効率的に塗装面に付着した異物を除去します。塗装面への
キズを最小限に止める為 ラバー表面の形状に特徴があり、塗装面から離脱した付着物及び水分を排出する形状になっております。最大のメリットは作業性にありWアクションサンダー・電動Wアクションポリッシャーで使用することにより従来の1/2の時間で付着物を除去できます。洗って繰り返し使用できますので経済的です。
用途自動車ボディ用
直径(Φmm)
150
危険物の類別
非危険物
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去、スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的です。
適合用途
鉄粉取り
材質
ウレタン変性アクリル樹脂
寸法(mm)
60×40×110
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷