鉄網のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
213件の「鉄網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金網 鉄」、「鉄板・網」、「鉄格子」などの商品も取り扱っております。
鉄エキスパンドメタル OKUTANIランキング1位
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
6,698税込7,368
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


メッシュパネル 光ランキング3位
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ステンレスパンチング 光ランキング4位
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用線径(Φmm)5寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000質量(kg/枚)4.31網目(mm)150×150
1枚
819税込901
当日出荷

玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)



三菱ケミカルインフラテックダイヤベースボードUFT溶接金網
用途モルタル強度を増すために使用する金網寸法(mm)1000×1000×3.2ピッチ(口)100×100
1箱(10枚)
12,980税込14,278
当日出荷

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
21,980税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
2,700税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)